すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA758ZY-0.1

品名 : 125Vx0.1A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)

仕様

メーカー冨士端子工業型番FGBO125V
定格電圧125V定格電流0.1A
サイズφ6.4×30mm入数10本
電気的特性B種(普通溶断型)
EA940DL-17・-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応
RoHSⅡ対応品
本商品に水銀は使用されておりません。
販売価格

690円(税抜)/ 759円(税込)

カタログ価格

690円(税抜)/759円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/11/06 00:07現在)

更新
商品入数10販売単位pk
カタログページ1183ページ
数量:

この商品には、22点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA758ZY-0.1 125Vx0.1A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
    EA758ZY-0.2 125Vx0.2A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
    EA758ZY-0.3 125Vx0.3A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
    EA758ZY-0.4 125Vx0.4A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
    EA758ZY-0.5 125Vx0.5A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
    EA758ZY-0.6 125Vx0.6A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
    EA758ZY-0.8 125Vx0.8A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
    EA758ZY-1 125Vx1.0A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
    EA758ZY-1.5 125Vx1.5A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
    EA758ZY-2 125Vx2.0A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
    EA758ZY-3 125Vx3.0A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
    EA758ZY-4 125Vx4.0A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
    EA758ZY-5 125Vx5.0A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
    EA758ZY-6 125Vx6.0A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
    EA758ZY-7 125Vx7.0A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
    EA758ZY-8 125Vx8.0A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
    EA758ZY-10 125Vx 10A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
    EA758ZY-12 125Vx 12A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
    EA758ZY-15 125Vx 15A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
    EA758ZY-120 125Vx 20A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
    EA758ZY-125 125Vx 25A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
    EA758ZY-130 125V×30A/φ6.4㎜ 管ヒューズ(10本)
    その他関連
    オプションEA940DL-17 : 250V/10A[6.4x30mm] ヒューズホルダー
    オプションEA940DL-56 : 250V/7A[6.4x30mm] ヒューズホルダー(金具付)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    ※入数:10本
    • ※画像は代表画像です。\n※入数:10本

    資料

    カタログ
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1182ページ
    • エスコ便利カタログ1183ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top