すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA758ZZ-204

品名 : 250Vx4.0A/6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)

仕様

メーカー冨士端子工業型番FGQO250V
定格電圧250V定格電流4A
サイズφ6.4×30mm入数3本
電気的特性(速動溶断型)
交流電圧・電流(AC)にて認可を受けています。
(※直流回路(DC)では十分な性能は得られません。)
精密機器、制御用回路に。
PSEマーク取得商品
RoHSⅡ適合商品
本商品に水銀は使用されておりません。
販売価格

625円(税抜)/ 688円(税込)

カタログ価格

625円(税抜)/688円(税込)

在庫数

最新在庫: 19

(2026/11/05 23:51現在)

更新
商品入数3販売単位pk
カタログページ1183ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA758ZZ-201 250Vx1.0A/6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)
    EA758ZZ-202 250Vx2.0A/6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)
    EA758ZZ-203 250Vx3.0A/6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)
    EA758ZZ-204 250Vx4.0A/6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)
    EA758ZZ-205 250Vx5.0A/6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)
    EA758ZZ-210 250Vx 10A/6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)
    その他関連
    オプションEA940DL-17 : 250V/10A[6.4x30mm] ヒューズホルダー
    オプションEA940DL-56 : 250V/7A[6.4x30mm] ヒューズホルダー(金具付)
    本体EA940DL-17 : 250V/10A[6.4x30mm] ヒューズホルダー
    本体EA940DL-56 : 250V/7A[6.4x30mm] ヒューズホルダー(金具付)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1182ページ
    • エスコ便利カタログ1183ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top