すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759EX-202A

品名 : [EA759EX-201A用] 3ウェイ雲台

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーSLIK型番SH-805
耐荷重7kg重量1,020g
ベース径44mm高さ130mm
主材質アルミカメラネジUNC1/4”
三脚取付ネジ穴UNC1/4”
EA759EX-201A用 自由雲台
滑らかな動き、ティルトの軸を雲台中心に設定し、水平出しの感覚がわかりやすいプロ仕様雲台。
販売価格

27,200(税抜)/ 29,920円(税込)

カタログ価格

27,200円(税抜)/29,920円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 21:32現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2001ページ
その他関連
本体EA759EX-201A : 215-1900mm カメラ用三脚(大型)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2000ページ
  • エスコ便利カタログ2001ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top