すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759GA-178E

品名 : [1600万画素]デジタルカメラ(防水・耐衝撃・耐低温

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーペンタックスリコー型番WG-80
有効画素数1600万画素光学ズーム5倍
焦点距離28~140mm(35mm判換算)液晶サイズ2.7型ワイド
ムービー撮影FULLHD:1920×1080手ぶれ補正静止画:電子式手ぶれ補正、高感度によるぶれ軽減(高感度モード)
動画:電子式 (Movie SR)
記録媒体内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード(別売)、Eye-Fiカード(別売)使用バッテリーリチウムイオン充電池(付属:EA759GB-3)
サイズ122.5×29.5×61.5(H)mm(操作部材、突起部を除く)重量約194g(電池、メモリーカードを含む)
防水IPX8(JIS 保護等級8級相当)防塵IP6X(JIS 保護等級6級相当)
デジタルズーム約7.2倍電池寿命静止画撮影:約300枚
再生時間:約260分
(※専用バッテリー使用)
付属品専用バッテリー、
充電用電源アダプター、
USBケーブル、ストラップ、
マクロスタンド
インテリジェントズーム7M時:約7.5倍
640時:約36倍
(光学ズームとあわせたズーム倍率)
フォーカスAF方式:9点マルチ/スポット/自動追尾撮影距離範囲(レンズ先端から)標準:0.5m~∞ (ズーム全域)
マクロ:0.1~0.6m (ズーム全域)
1cmマクロ:0.01~0.3m (ズーム域の中間部)
無限遠、パンフォーカス、マニュアルフォーカス切替可
撮像素子1/2.3型 CMOS感度(標準出力感度)オート、マニュアル(ISO 125~6400)
ホワイトバランスオート、太陽光、日陰、白熱灯、蛍光灯(D:昼光色、N:昼白色、W:白色)、マニュアル画像モニター2.7型ワイド 約23万ドットLCD、ARコート(カバーのみ)
露出制御測光方式:分割測光、中央重点測光、スポット測光
露出補正:±2EV(1/3EVステップ)
撮影モードオートピクチャー、プログラム、HDR、手持ち夜景、動画、ハイスピードカメラ、デジタル顕微鏡、風景、花、ポートレート、マーメード、マーメードムービー、インターバル撮影、インターバル動画、サーフ&スノー、キッズ、ペット、スポーツ、夜景、夜景ポートレート、花火、料理、高感度、CALS、グリーン
顔検出最大32人まで検出可、スマイルキャッチ、
自分撮りアシスト、自分撮りアシスト+スマイルキャッチ、まばたき検出
ペット検出1匹(オート)
再生モードスライドショウ、画像回転、小顔フィルター、魚拓フィルター、コラージュ、デジタルフィルター(白黒/セピア、トイカメラ、レトロ、カラー、色抽出、色強調、ハイコントラスト、トゥインクル、ソフト、フィッシュアイ、明るさ、ミニチュア)、HDRフィルター、オリジナルフレーム、動画編集、赤目補正、リサイズ、トリミング、画像コピー、プロテクト、起動画面設定シャッタースピード1/4000~1/4秒(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4秒(夜景モード)
内蔵フラッシュ発光モード:自動発光、発光禁止、強制発光、自動発光+赤目軽減、
強制発光+赤目軽減、マクロ照明
調光範囲(マクロ照明を除く)ワイド:約0.2~5.5m (感度オートの条件において)
テレ:約0.2~3.5m (感度オートの条件において)
ドライブモード1コマ、セルフタイマー、連続撮影、高速連写、リモコン、オートブラケット外部インターフェイスUSB2.0(マイクロB)、 HDMI出力端子(タイプD)
水深14mで連続2時間の水中撮影が可能な本格防水性能、氷点下10度でも作動する耐寒性能※、
さらに1.6mの耐衝撃性能に加え、100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造など、撮影フィールドを選ばないタフネスモデルです。
※耐寒性能について:使用環境温度が下がると撮影可能枚数は少なくなります。
撮影フィールドを選ばないアウトドア設計。水中撮影用の「マーメードモード」や、明るさを変えられるアウトドアモニターなど、快適な撮影を楽しむための機能を搭載しています。
マクロ撮影時のリングライトの明るさ設定可能に。
立体感の演出や背景とのコントラストを強調するなど、撮影表現の幅が広がります。
建築や土木などの現場に欠かせない、本格防水・防塵・耐寒・耐衝撃性能を兼ね備えたタフネスボディ。
レンズ周りに6灯のLEDライトを備えマクロ撮影も手軽に行えます。
専用カバー(EA759GE-1)を付けることにより、カメラを傷から守ります。
販売価格

54,600(税抜)/ 60,060円(税込)

カタログ価格

54,600円(税抜)/60,060円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 07:42現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
部品EA759GB-3 : デジタルカメラ用バッテリー(D-LI92/ペンタックス)
オプションEA759GE-1 : [EA759GA-178G]シリコンカバー
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top