すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759GA-192F

品名 : 防水防塵耐衝撃デジタルカメラ(保護フィルムSDカード)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーオリンパス(OLYMPUS)型番ToughTG-6 ※ESCOオリジナルセット
〈セット内容〉・デジタルカメラ
・SDカード(32GB)
・液晶保護フィルム
有効画素数カメラ部有効画素数:1200万画素
総画素数:約1271万画素
光学ズーム4倍液晶サイズ3.0型液晶
手ぶれ補正撮像センサーシフト式手ぶれ補正動画撮影4K:3840×2160
記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-I対応)(別売)
※SDカード(32GB)(付属)
使用バッテリーリチウムイオン充電池(付属:EA759GB-27)
サイズ113(W)×32.4(D)×66(H)mm(突起部含まず)重量約253g(電池、カード含む)
焦点距離25mm~100mm(35mm換算)記録画素数3840×2160(4K)
1920x1080(FHD)
1280x720(HD)
セルフタイマー12秒、2秒、カスタマイズ(セルフ待ち時間:1~30秒、撮影枚数:1~10枚、撮影間隔:0.5秒/1秒/2秒/3秒)連写機能連写H:約20コマ/秒(10/20コマ/秒に設定可)
連写L:約5コマ/秒
ProCap連写:約10コマ/秒
インターフェイスUSB2.0 Hi-Speed入出力端子USB端子(USB microB)、HDMIマイクロ端子(Type D)(HDMI出力)、DC端子(USB端子で対応可)
表示言語日本語、英語含む34言語充電時間約3時間
【F2.0高性能レンズ】
F2.0の明るいレンズなので、暗いところで動きのある被写体を撮る場合でも、速いシャッター速度で被写体のブレを抑えることができます。
2倍のデジタルテレコンを搭載し、最大8倍(35mm判換算25~200mm)のズーム撮影が可能。風景全体を俯瞰して撮れる広角撮影から、遠くのものを大きく写せる望遠撮影まで、幅広い撮影が可能です。
F2.0の明るい高解像力レンズに、Hi-speed裏面照射型CMOSイメージセンサーと最新の画像処理エンジンを組み合わせることで高画質を実現しました。
イメージセンサー上のシールガラス画面に反射防止膜(ARコート)を新たに採用。ゴーストやフレアの発生を最小限に抑えます。
被写体がレンズ先端から1cmの位置にあるときの背面モニター上の表示倍率が表示され、さらに、ワンタッチで表示倍率を1倍、2倍、4倍に切り替えられるモード。顕微鏡の対物レンズを交換するような感覚で観察・撮影できるのが特長です。表示倍率は最大44.4倍(撮影倍率28倍)まで拡大できます。
※カメラ本体以外のセット品はモデルチェンジ等でメーカーや型番が変更となる場合がございますのでご了承ください。
※液晶保護フィルムは保証対象外です。カメラ本体保証期間内であっても剥がれてしまった等ので液晶保護フィルムの交換や無償修理はお受けできません。
【注意事項】
・カメラの修理を行う際、内容により本体の交換対応をすることがございます。その場合、貼られている液晶保護フィルムの返却はできません。事前にお客様にて液晶保護フィルムを剥がした上で修理送付願います。
・液晶保護フィルムの貼り付けに失敗した(上手に貼れなかった)等の理由での返品交換や液晶保護フィルム無償提供のご要望はお断りいたします。
販売価格

85,700(税抜)/ 94,270円(税込)

カタログ価格

85,700円(税抜)/94,270円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/23 08:59現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA759GA-185E
  • 品番

    EA759GA-185E

  • コメント

    有効画素数:1,635万画素

その他関連
部品EA759GB-27A : デジタルカメラ用バッテリー(LI-92B/オリンパス)
セット商品EA759GK-62 : 32GB SDHCメモリーカード
ウェブカタログ画像
  • ※カメラ本体以外のセット品はモデルチェンジ等でメーカーや型番が変更となる場合がございますのでご了承ください。
  • ※カメラ本体以外のセット品はモデルチェンジ等でメーカーや型番が変更となる場合がございますのでご了承ください。

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top