すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759GC-17

品名 : [1200万画素]デジタルビデオカメラ(4K)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーケンコー・トキナー(Kenko)型番MPC01
商品名MOZA MOIN Camera撮像素子1/2.3型 CMOSセンサー
1200万画素
モニタータッチスクリーン対応2.45インチIPS液晶レンズ焦点距離14mm(35mm判換算)、F2.2、画角120°
サイズ129×37.8×32mmディスプレイ480×272mm
重量175g記録媒体microSD(最大256GB / ビデオクラスV30以上推奨)
使用バッテリーリチウムイオン電池(内蔵式)充電時間90分(5V/2Aで充電時)
動作可能時間145分ISO感度静止画:100~3200
動画:100~3200
静止画撮影モード写真、パノラマ、タイムラプス、トラッキングタイムラプス、モーションタイムラプス動画撮影モード通常撮影、スローモーション、タイムラプス
無線LAN規格802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz)BluetoothBluetooth LE(Low Energy) 4.2
防水・防塵性能なし
カバン、ポケットに入れて楽に持ち運べるスマートなジンバルカメラです。
日常のさまざまな瞬間を手軽に撮影、その場でスマホに転送、さらにフィルタ、エフェクト、音楽、 その他のスマートエディタ機能に簡単にアクセスして映像制作を楽しめます。
最大4K/60p収録が可能な1200万画素CMOSセンサーを搭載。
2.45インチの大型タッチモニターを搭載。90°のチルト回転機能付きなので、見やすい角度をキープ出来ます。
MOZAのジンバル技術を注ぎ込んだ3軸手ブレ補正機能を搭載し、滑らかな撮影を実現。
120°(焦点距離14mm)の超広角レンズで迫力のある風景撮影を実現。
本体のボタンは電源ボタンと撮影ボタンの2つだけ。どなたでも簡単に操作可能です。
タイムラプス、パノラマ、スローモーションをはじめフェイストラッキング、FPVモードなど多彩な撮影モードを搭載
販売価格

50,800(税抜)/ 55,880円(税込)

カタログ価格

50,800円(税抜)/55,880円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 07:42現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA759GC-51A
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top