すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA763CJ-27

品名 : [単3x2本] ワイヤレスマイク(800MHz帯)

仕様

メーカーサンワサプライ型番MM-SPHMW5
型式単一指向性ダイナミックマイクアンテナ形式内蔵アンテナ
送信周波数806.125MHz~809.750MHz発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
電波形式F3Eトーン信号35kHz
空中線電力10mW送信周波数安定度20ppm以下
不要輻射2.5μW以下基準周波数偏移±30kHz
最大周波数偏移±35kHz電源電圧(別売)DC3V(単3形乾電池×2)
電池寿命約6.5時間(アルカリ電池使用時)感度-76±3dB
インピーダンス220Ω外形寸法口径直径36mm×H240mm
重量約190gチャンネル周波数(CH/周波数)0/806.125MHz
1/806.375MHz
2/807.125MHz
3/807.75MHz
4/809MHz
5/809.5MHz
6/806.25MHz
7/806.5MHz
8/807MHz
9/807.875MHz
10/808.5MHz
11/808.875MHz
12/806.625MHz
13/806.875MHz
14/807.375MHz
15/808.25MHz
16/808.625MHz
17/809.25MHz
18/806.75MHz
19/807.5MHz
20/808MHz
21/809.125MHz
22/809.375MHz
23/809.75MHz
24/807.625MHz
25/808.125MHz
26/808.375MHz
27/808.75MHz
28/809.625MHz
29/807.25MHz
対応製品EA763CJ-17
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。
B型帯域を使用しており30波の中から1波を選択して利用できます。
充電式ニッケル水素電池に対応しておりスピーカー(EA763CJ-17)背面のマイクホルダー部にセットすることで充電することができます。
※エネループなどの充電式ニッケル水素電池の使用が必要です。アルカリ乾電池をご使用の場合は充電できません。
販売価格

21,200円(税抜)/ 23,320円(税込)

カタログ価格

21,200円(税抜)/23,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 18:12現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1952ページ
その他関連
本体EA763CJ-17 : ワイヤレスマイク付拡声器スピーカー
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1952ページ
  • エスコ便利カタログ1953ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top