すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759GH-4

品名 : 変換アダプタ(SDHC→CF TypeⅡ)

SDHC・SDXCカードをコンパクトフラッシュに変換できる便利なアダプタ!!

仕様

メーカーサンワサプライ型番ADR-SDCF2
重量約10gサイズW42.8×D36.4×H5mm
変換SDHC→CF Type Ⅱ
SDカード→コンパクトフラッシュ(TypeⅡ)
SD・SDHC・SDXCカードをコンパクトフラッシュ(TypeII)に変換できます。
デジタル一眼レフカメラなどに便利です。
取り出しやすいプッシュ式コネクタです。
ドライバなしの簡単接続です。
SDXCメモリーカード512GBに対応しています。
コンパクトフラッシュUDMAモードに対応しています。
コンパクトフラッシュ(TypeⅠ)には対応していません。
SDHC、SDXCカード対応
販売価格

5,100(税抜)/ 5,610円(税込)

カタログ価格

5,100円(税抜)/5,610円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/03 22:58現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1932ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1932ページ
  • エスコ便利カタログ1933ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top