すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA763CF-11B

品名 : 充電式ワイヤレスマイク(800MHz帯)

仕様

メーカーTOA型番WM-1220
電波型式F3E送信周波数806.125~809.750 MHz(30波のうち1波)
トーン信号3波切換式発振方式水晶制御PLLシンセサイザ方式
定格空中線電力2mW(L)/6mW(H)到達距離条件の良い屋上にて
2mW(L):約60m
6mW(H):約100m
変調感度±4.8kHz(1kHz 90dB SPL入力時)最大入力音圧126dB SPL(±38kHz偏移時)
使用マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサ型周波数特性100Hz~12kHz
アンテナ内蔵型使用電池単3乾電池1本
又はEA763CF-2A(充電器、充電池)
電池持続時間2mW時:約14時間
6mW時:約10時間
(マンガン乾電池、常温・連続使用にて)
使用温度範囲0~40℃
サイズ(頭径×全長)φ43.6×231mm重量約180g(電池含む)
付属品マイクホルダー(φ30~35㎜用、取付ねじ:U5/16)
単3乾電池1本(テスト用)
設定用ドライバー
カラーマーク(6色)
チャンネルシール
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)の規格に適合した、ハンド型ワイヤレスマイク
PLLシンセサイザー方式の採用により、B型に割り当てられた30波の中の任意の1波をスイッチで選択し、送信することができます。
送信出力は2mW(L)/ 6mW(H)の切換が可能
多チャンネル同時使用から長い到達距離が必要な場合まで、幅広い使用条件に対応します。
抗菌処理
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
販売価格

51,500円(税抜)/ 56,650円(税込)

カタログ価格

51,500円(税抜)/56,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/27 05:19現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1953ページ
その他関連
オプションEA763CF-2A : 充電器(ワイヤレスマイク用)
本体EA763CF-16A : 22W ワイヤレスアンプ
本体EA763CF-15 : 10W ワイヤレススピーカー
本体EA763CF-18B : 22W ワイヤレスアンプ(Bluetooth付)
ウェブカタログ画像
  • 【付属品】マイクホルダー
  • 【付属品】設定用ドライバー\nグループ・チャンネル設定スイッチおよび送信出力切換スイッチは、電池ケース内部に搭載
  • 単位:㎜
  • エスコ便利カタログ1952ページ
  • エスコ便利カタログ1953ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top