すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759GW-46B

品名 : 1TB ポータブルSSD(スマホ・タブレット用)

取扱中止になりました。代替品は登録準備中です。

仕様

メーカーエレコム型番ESD-EMB1000GBK
容量1TBインターフェイスUSB3.2(Gen2,Gen1)、USB3.1(Gen2,Gen1)、USB3.0、USB2.0
対応OSWindows 11/10/8.1
macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15
※全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。メーカーが動作を保証する機器はメーカーweb対応表よりご確認ください。
対応機種SHARP/AQUOS、SONY/BRAVIA、REGZA、Panasonic/VIERA・DIGA、Hisense、LG Electronicsなどのテレビ・レコーダー
対応ゲーム機PlayStation(R) 4、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 5
※PlayStation(R) 5のソフトデータは拡張ストレージから起動できません。
転送速度読み込み:最大1000MB/s、書き込み:最大700MB/s
※USB3.2(Gen2)でご使用になるには、機器側がUSB3.2(Gen2)に対応している必要があります。
セキュリティソフトウェア対応機種Windows 11/10/8.1が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15が動作するMacコネクタ形状USB3.2-A
サイズ67.3(W)×23.0(D)×8.6(H)mm重量13g
電源USBバスパワーカラーブラック
キャップを紛失する心配がない、スライド式外付けSSD
コンパクトで持ち運びや収納にも便利
読み込み最大1000MB/s、書き込み最大700MB/sの高速データ転送を実現しています。
ストラップホールを装備
シャープ(アクオス)、ソニー(ブラビア)、レグザ、パナソニック(ビエラ・ディーガ)、ハイセンス、LGエレクトロニクスなどのデジタルテレビに接続可能です。
テレビやレコーダーに接続することで、番組の録画や2番組同時録画などのさらに便利な機能もご利用いただけます。
ゲームデータを外付けSSDに保存することで、ゲームの起動時間やセーブデータのロード時間が短縮され、より快適なゲームプレイが可能です。
衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性能を兼ね備えています。
モーターなどの駆動部品がないため、書き込み時の騒音もなく、ハードディスクに比べて消費電力を大幅に抑えられます。
販売価格

22,600(税抜)/ 24,860円(税込)

カタログ価格

22,600円(税抜)/24,860円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/01 18:15現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1895ページ
バリエーション一覧
EA759GW-45B 500GB ポータブルSSD(スマホ・タブレット用)
EA759GW-46B 1TB ポータブルSSD(スマホ・タブレット用)
ウェブカタログ画像
  • コンパクトで持ち運びや収納にも便利
  • 保存できる各種データの目安 (1TBの場合)
  • 保存できるTV番組の録画時間の目安
  • キャップを紛失する心配がない、スライド式外付けSSD
  • ストラップホールを装備

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1894ページ
  • エスコ便利カタログ1895ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top