すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759GW-51B

品名 : 250GB ポータブルSSD

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーエレコム型番ESD-EJ0250GBKR
容量250GB対応OSWindows10/8.1、macOS Big Sur 11.0 
インターフェイスUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0 サイズ115(W)×78(D)×12(H)mm
重量約100g付属品USB3.2(Gen1)-A-Micro-B(USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0互換)ケーブル(約0.4mコネクタ含まず)、マニュアル
コネクタ形状USB3.2(Gen1) microB メス
読み込み最大400MB/s、書き込み最大320MB/sの高速データ転送を実現するUSB3.2(Gen1)対応外付けポータブルSSDです。
ハードディスクのような物理的動作により磁気ディスクへデータを記録するのではなく、電気的動作によりフラッシュメモリへデータを記録するため、データアクセス時間が大幅に短く、高速データ転送が可能です。
モーターなどの駆動部品がないため、書き込み時の騒音もなく、ハードディスクに比べて消費電力を大幅に抑えられます。
衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性能を兼ね備えています。
外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動なので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。
指定したパソコン(最大3台)で一度パスワードを設定すると、二度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。
販売価格

6,400(税抜)/ 7,040円(税込)

カタログ価格

6,400円(税抜)/7,040円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 06:57現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA759GW-54B
  • 品番

    EA759GW-54B

  • コメント

    容量:2TBになります。

バリエーション一覧
EA759GW-51B 250GB ポータブルSSD
EA759GW-52B 500GB ポータブルSSD
EA759GW-53B 1 TB ポータブルSSD
EA759GW-54B 2 TB ポータブルSSD
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top