すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759GY-39A

品名 : LANアダプター(TypeA/ブラック)

USB3.2ポートをギガビット対応LANポートに変換できるUSB3.2-LAN変換アダプタ。USBハブ1ポート付き。

仕様

メーカーサンワサプライ型番USB-CVLAN3BKN
カラーブラックインターフェース規格USBポート/USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)LANポート/IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)
アクセス方式CSMA/CDコネクタUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)RJ-45(Auto MDI/MDI-X) ×1ポートAuto-Negotiation対応
電源バスパワー電源電圧5V
消費電流最大380mA消費電力2.5W
USBハブポート供給電流最大520mA(パソコンから900mA供給された場合)通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
PD対応非対応変換先コネクタRJ-45
規格IEEE802.3(10BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TX)IEEE802.3ab(1000BASE-T)伝送速度1000Mbps/100Mbps/10Mbps(理論値)
通信モードフルデュプレックス/ハーフデュプレックス対応プロトコルIPv4、IPv6
ポート形状RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応サイズW62×D38.5×H13.5mm(ケーブル除く)
重量33g(ケーブル含む)ケーブル長約9cm(コネクタ除く)
環境条件動作温度/0℃~40℃保管温度/-20℃~60℃動作・保管湿度/0~80%まで(結露なきこと)付属品取扱説明書
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Nintendo Switch(TM)※標準で各種対応のUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USBポートの動作保証をしている機種。※ギガビット(1000BASE-T)通信で動作させるためにはパソコン本体のUSB3.2 Gen1ポートへの接続が必要。※USB2.0/1.1ポートへの接続時は100BASE-TX/10BASE-Tの通信速度になります。対応OSWindows 11・10・8.1・8
macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、(Ventura)13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応しています。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。
USBハブ1ポート付きで、各種USBデバイスを接続できます。
Auto-Negotiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。
持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。 ※USBハブ経由での接続は動作保証できません。直接パソコンのUSBポートに接続してご使用ください。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※OSのアップデートにより正常に動作しなくなる場合があります。詳しくはサンワサプライHPのソフトウェア・ダウンロードページを御確認ください。※Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。 ※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
販売価格

4,550(税抜)/ 5,005円(税込)

カタログ価格

4,550円(税抜)/5,005円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/03 13:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1912ページ
バリエーション一覧
EA759GY-39A LANアダプター(TypeA/ブラック)
EA759GY-40A LANアダプター(TypeC/USBポート付/ホワイト)
EA759GY-41A LANアダプター(TypeC/USBポート付/ブラック)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1912ページ
  • エスコ便利カタログ1913ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top