すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759X-20V

品名 : A6-A4 インクジェットプリンター(6色/Wi-Fiダイレクト)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーエプソン(EPSON)型番EP-816A
機能プリンター、スキャナー、コピー、メモリダイレクト電源AC100V(50/60Hz)
解像度5,760×1,440dpi用紙サイズ最大A4
サイズ390×339×141(H)mm重量6.8kg
インクタイプ6色消費電力17W
液晶モニター2.7型対応インクカートリッジEA759X-140・-141~146
インターフェイスHi-Speed USB×2(PC接続用×1<背面>、外部記憶機器接続およびPictBridge用×1<前面>)、IEEE802.11b/g/n印刷速度(標準)約1分1秒(A4写真用紙<光沢>)
約13秒(L判・写真用紙<光沢>)
付属品セットアップ用インクカートリッジ、ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)、使い方ガイド他(紙)、ディスクトレイ、電源コードBlu-ray/DVD/CDプリントトレイフロントローディング方式(手差し)
12cmメディア対応
必要マージン【四辺フチなし全面印刷可能用紙サイズ】
L判/2L判/KG/スクエア/ハガキ/ハイビジョン/六切/A4:上下左右 0mm

【その他用紙サイズ】
上下左右3mm以上、封筒:上下3mm 左右5mm

※必要マージンはアプリケーションによって異なります。
用紙【単票紙】
サイズ:L判、2L判、KG、スクエア、ハイビジョン、六切、A6縦~A4縦、リーガル、レター
厚さ:普通紙/0.08~0.11mm、当社純正プリンター用紙/最大 0.30mm、手差し:最大0.6mm

【封筒】
洋形封筒1号~4号、長形封筒3号/4号

【ハガキ】
郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙)、郵便ハガキ(インクジェット写真用)、郵便往復ハガキ、純正ハガキ(※必要マージンにご注意ください)
給紙容量A4:最大100枚(75g/㎡)、ハガキ:最大40枚プリンタドライバー対応OSWindows:Windows7~
Windows Server:Windows Server2008~
macOS・OS X:OS X10.9.5~
Chrome OS:Chrome OS89~
自動両面印刷機能A4:両面写真用紙<光沢>、両面スーパーファイン紙、両面上質普通紙<再生紙>、ビジネス普通紙
A4、B5、レターサイズ:コピー用紙、事務用普通紙
ハガキ:郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙)、郵便ハガキ(インクジェット写真用)、フォト光沢ハガキ、PMマットハガキ、写真用紙<絹目調>ハガキ、スーパーファイン専用ハガキ
Wi-FiDirect/無線LAN
エコマーク取得商品
写真を焼き増しするようにコピーしたり、雑誌やレシピをカラーコピーしたり、使い道いろいろ。突然コピーが必要になったときも、プライベートな情報が載っていたり、機密性の高い書類のコピーなどでも便利&安心です。
「PictBridge」対応
デジタルカメラとプリンターをUSBケーブルで接続して、パソコンを介さずにダイレクトに写真プリントができます。
おうちプリントをもっとキレイに、もっと快適に。
「とっておきの写真や大切な方に送りたい年賀状、お仕事用の資料をキレイに仕上げたい」そんなニーズにお応えするために、シアン、マゼンタ、イエロー、ブラックの基本4色に、ライトシアン、ライトマゼンタの2色を加えた6色インクで、キレイにプリントします。
普通紙にプリントしても写真がキレイ
普通紙での写真画質が鮮やかでキレイ。
普段使いに加えて、ノートやスケジュール帳への貼り付けにもおススメです!
コンパクトなボディーに、自動両面プリントユニットを標準装備しています。大量のプリントをしたい時、用紙を節約してプリントしたい時に便利です。ハガキの自動両面印刷にも対応しています。
大切な写真を保存する時や、プレゼントする時に便利なディスクレーベル印刷機能を搭載。
L判1枚が約13秒の高速プリント。「高速MACHヘッド」で、一度に吐出するインクの量も吐出回数も大幅アップ。高速かつ高画質プリントを実現しました。
スマホ・タブレット専用アプリ「Epson Smart Panel」を使えば、書類や写真をスマホからカンタン、しかもキレイにプリント。学校や幼稚園からくる連絡ファイルのPDFや在宅で必要になる仕事資料、勉強教材をスマホからすぐプリントできるから便利。
もちろん写真や年賀状など、家庭での様々なプリントニーズに応えます。さらにスマホからプリンターの本体操作やメンテナンスができます。 
熱を使わず、電圧を微細にコントロールすることでインクを飛ばします。これによりインクが劣化せず、優れた耐久性を実現。さらに、より正確なインク吐出ができるため、緻密な描画や繊細なグラデーションなどもひときわキレイに再現します。
人物写真も風景写真も自動で見分けて、自然で好ましい色に自動色補正します。

逆光で失敗してしまった写真も、プリンターが自動で写真データから人物の顔を判別し、明るく、よりキレイな肌の色に自動補正してプリントします。
コピー/スキャンが終了しても原稿台の開け閉めがなかった場合に、インフォメーションとアラームで原稿が残っていることをお知らせします。
各色インクカートリッジが独立しています。なくなった色だけを交換できるから経済的です。
ぎゅっと多機能をつめこんだコンパクトサイズ。さらに、リビングなど、生活の中に調和できるよう、デザインにこだわりました。
販売価格

41,400(税抜)/ 45,540円(税込)

カタログ価格

41,400円(税抜)/45,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/07/04 11:21現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA759X-23K
  • 品番

    EA759X-23K

  • コメント

    変更点:メーカー、用紙サイズ等

その他関連
部品EA759X-140 : [エプソン] インクカートリッジ(6色パック/SAT-6CL)
部品EA759X-141 : [エプソン] インクカートリッジ(ブラック/SAT-BK)
部品EA759X-142 : [エプソン] インクカートリッジ(シアン/SAT-C)
部品EA759X-143 : [エプソン] インクカートリッジ(マゼンダ/SAT-M)
部品EA759X-144 : [エプソン] インクカートリッジ(イエロー/SAT-Y)
部品EA759X-145 : [エプソン] インクカートリッジ(ライトシアン/SAT-LC)
部品EA759X-146 : [エプソン] インクカートリッジ(ライトマゼンタ/SAT-LM)
ウェブカタログ画像
  • スマホを本体に近づけて、機種名を選択するだけで接続完了
  • QRコードによる接続にも対応!
  • スマホからすぐプリント!「Epson Smart Panel」

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top