すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA759XA-152

品名 : 100x148mm はがき用インクジェット紙(光沢/50枚)

仕様

メーカーナカバヤシ型番JPG2-PC5
仕様はがき(100×148mm)入数50枚
厚さ0.225mm白色率97%
種類光沢カラーホワイト
坪量190g/㎡
しっかり厚手の光沢紙インクジェット専用紙専用紙
速乾タイプでにじみにくい、コーティングされた用紙です。
郵便番号枠あり
写真入りはがきプリントに最適です。
染料&顔料インク対応
年賀状や、案内状などの写真入りの出力に
片面印刷仕様
販売価格

1,300円(税抜)/ 1,430円(税込)

カタログ価格

1,300円(税抜)/1,430円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/10/26 08:35現在)

更新
商品入数50販売単位冊
カタログページ1928ページ

代替品

EA759XA-157
バリエーション一覧
EA759XA-151 100x148mm はがき用インクジェット紙(光沢/100枚)
EA759XA-152 100x148mm はがき用インクジェット紙(光沢/50枚)
ウェブカタログ画像
※入数50枚
  • ※入数50枚
  • エスコ便利カタログ1928ページ
  • エスコ便利カタログ1929ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top