すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA819VA-11

品名 : 11x25mm/6mm軸 [Coated]超硬バー

仕様

軸径6mm刃径×刃長×全長11×25×70mm
材質タングステンカーバイト、TiAINコーティング適合材質一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼
販売価格

6,950円(税抜)/ 7,645円(税込)

カタログ価格

6,950円(税抜)/7,645円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/26 08:30現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0934ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA819VA-4 4x16mm/6mm軸 [Coated]超硬バー
    EA819VA-6 6x19mm/6mm軸 [Coated]超硬バー
    EA819VA-6B 6x19mm/6mm軸 [Coated]超硬バー
    EA819VA-8 8x19mm/6mm軸 [Coated]超硬バー
    EA819VA-10 10x19mm/6mm軸 [Coated]超硬バー
    EA819VA-10B 10x25mm/6mm軸 [Coated]超硬バー
    EA819VA-11 11x25mm/6mm軸 [Coated]超硬バー
    EA819VA-12 12x19mm/6mm軸 [Coated]超硬バー
    EA819VA-12B 12x25mm/6mm軸 [Coated]超硬バー
    EA819VA-16 16x25mm/6mm軸 [Coated]超硬バー
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ934ページ
    • エスコ便利カタログ935ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top