すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759XB-71

品名 : 往復はがき用 インクジェット用紙(20枚)

仕様

メーカーサンワサプライ型番JP-HKDP20N2
仕様往復はがき(200×148mm)20枚厚さ0.209mm
白色率99.3%種類マット
坪量186.1g/㎡対応プリンターインクジェットプリンター
※顔料・染料両対応です。
厚手の両面刷印タイプ
両面とも乾燥時間が短く取扱いが簡単。表裏一体構造でカールしにくくなっています。
同窓会や結婚式の二次会のお知らせなど、返信が必要なときの往復はがきをインクジェットプリンターで簡単に作成できる用紙です。印刷後、往復はがきの中心に入った折り線で二つ折りにして切手を貼り付けて投函します。
文字はくっきり、イラストや写真もきれいなつやなしマットタイプです。
宛名面に郵便番号枠の印刷があります。
往信・返信それぞれの宛名面に郵便番号枠の印刷があります。両面に印刷可能です。(差出人の郵便番号枠はどちらの面にも印刷されていません)
販売価格

790(税抜)/ 869円(税込)

カタログ価格

790円(税抜)/869円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/04/04 15:50現在)

更新
商品入数20販売単位pk
カタログページ1929ページ
ウェブカタログ画像
※入数20枚
  • ※入数20枚
  • エスコ便利カタログ1928ページ
  • エスコ便利カタログ1929ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top