すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759XD-124

品名 : 154x120mm DVD・CD-Rケース用ラベル(10組)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーヒサゴ(HISAGO)型番CJ691S
用紙サイズA4(210×297mm)材質表面:光沢
裏面:マット
入数10枚
両面フルカラー印刷が可能です。
インクジェットプリンター以外のプリンター・コピー機では使用できません。
対応サイズスリム型DVD・CD-Rケース
ミシン目・折スジ入りでケース用ラベルに最適です。
サイズ/1片154×120mm(切り離し)仕様A4判1面
販売価格

1,800(税抜)/ 1,980円(税込)

カタログ価格

1,800円(税抜)/1,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/04 15:03現在)

更新
商品入数10販売単位PK
ウェブカタログ画像
※画像はEA759XD-123です
  • ※画像はEA759XD-123です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top