すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA759XD-31A

品名 : A4判/ 1面 プリンターラベル(油面・粗面対応/10枚)

仕様

メーカーヒサゴ(HISAGO)型番KLPAB862S
仕様A4判1面サイズ/1片206×293mm
厚み0.08mm(ラベルのみ)入数10枚
材質ホワイトPETフィルム坪量216g/㎡程度
油面・粗面対応
カラーレーザー・カラーコピー、モノクロコピー対応
特殊なのりを使用しているため、油のついた面・ざらざらした面にもしっかり貼れます。
水・光・温度変化に強く、屋外での使用にも適したラベルです。
貼り付け後は、-20℃から+80℃の環境下で使用可能です。
丈夫で破れにくいホワイトPETフィルム素材です。 ※PETボトル再生材を使用しています。
油のついた工具や機械、コンクリートやブロックの壁面などの表示ラベルとしておすすめです。
製品の特性上、剥離紙より内側にラベルを設計しております。
※注意事項※
※ 本製品はレーザプリンタ・コピー機(カラー・モノクロ)専用です。
※ インクジェットプリンタではご使用いただけません。
※ プリンタ・コピー機の取扱説明書で使用できる用紙の厚さ・坪量を必ずご確認の上、ご使用ください。
※ 貼り付け後は、-20℃~+80℃の環境下での使用が可能です。貼り付ける際は、低温・高温を避けてください。
※ 印刷後、長時間日光にあたるなど、環境によってトナーの退色やラベル自体の変色の可能性があります。
※ 皮革・木材・曲面・凹凸面などに貼るとはがれることがあります。
※ 油分が付着した面にお使いいただけますが、極力ふき取ってからお貼りください。
販売価格

2,350円(税抜)/ 2,585円(税込)

カタログ価格

2,350円(税抜)/2,585円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 12:43現在)

更新
商品入数10販売単位冊
バリエーション一覧
EA759XD-31 A4判/ 1面 プリンターラベル(油面対応/10枚)
EA759XD-31A A4判/ 1面 プリンターラベル(油面・粗面対応/10枚)
EA759XD-33 A4判/ 6面 プリンターラベル(油面対応/10枚)
ウェブカタログ画像
入数10枚
  • 入数10枚
  • ※10シート入

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top