すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759XD-74

品名 : A4判/ 6面 プリンターラベル(再剥離対応/100枚)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーヒサゴ(HISAGO)型番ELH004
仕様A4判6面サイズ/1片105×99mm
入数100枚材質上質紙
厚さ0.19mm(ラベルのみ:0.10mm)坪量179g/㎡
いろいろなプリンタで使用できるラベルです。
しっかり貼れてキレイにはがせる再剥離タイプです。
レーザー・インクジェット・コピーに対応
段ボールにもしっかり貼れて、きれいにはがせます。
物流・配送用のラベルなどに便利なサイズです。
個人情報を印刷しても、サッとはがして廃棄できるので、情報の流出防止にも役立ちます。
剥離紙(台紙)は樹脂ラミネート加工をしていませんので、そのまま雑誌古紙としてリサイクルできます。
※レーザプリンタ・コピー機によっては(特に「厚紙」設定がない機種)、トナーが定着しにくい場合があります。
※塗りつぶし面積が大きい場合、ムラが出ることがあります。
販売価格

3,680(税抜)/ 4,048円(税込)

カタログ価格

3,680円(税抜)/4,048円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/26 07:30現在)

更新
商品入数100販売単位pk
バリエーション一覧
EA759XD-71 A4判/ 1面 プリンターラベル(再剥離対応/100枚)
EA759XD-72 A4判/ 2面 プリンターラベル(再剥離対応/100枚)
EA759XD-74 A4判/ 6面 プリンターラベル(再剥離対応/100枚)
EA759XD-78 A4判/21面 プリンターラベル(再剥離対応/100枚)
その他関連
仕様別商品EA759XD-4 : A4判/ 6面 プリンターラベル(100枚)
ウェブカタログ画像
※画像はEA759XD-75です
  • ※画像はEA759XD-75です

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top