すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759XE-76

品名 : A4判/24面 プリンターラベル(強粘着/4枚)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーエーワン(A-one)型番31088
仕様A4判24面サイズ/1片70×33.9mm
入数4シート
インクジェット対応
耐水性・耐光性に優れた、屋外での使用もできる強粘着タイプのラベルです。
安全標識や注意喚起等のサイン標示作成に便利
材質ポリエステルフィルム厚み0.15mm
販売価格

1,860(税抜)/ 2,046円(税込)

カタログ価格

1,860円(税抜)/2,046円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 19:25現在)

更新
商品入数4販売単位PK
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA759XE-71 A4判/ 2面 プリンターラベル(強粘着/4枚)
    EA759XE-72 A4判/ 4面 プリンターラベル(強粘着/4枚)
    EA759XE-73 A4判/ 6面 プリンターラベル(強粘着/4枚)
    EA759XE-74 A4判/10面 プリンターラベル(強粘着/4枚)
    EA759XE-75 A4判/20面 プリンターラベル(強粘着/4枚)
    EA759XE-76 A4判/24面 プリンターラベル(強粘着/4枚)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA759XE-74です
    • ※画像はEA759XE-74です

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top