すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA759Z-78C

品名 : [EA759GA-80C用] カメラケース

仕様

メーカーハクバ写真産業(HAKUBA)型番DCS-03S60BK
仕様専用ケースサイズ内寸:約120(W)×100(D)×80(H)mm
外寸:約130(W)×115(D)×90(H)mm
材質ポリエステル、ポリクロロプレン重量(g)約100
その他【主な対応機種】(本体+レンズ)
・Canon EOS R50+RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM
・Canon EOS Kiss M2/M6 MarkII+EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STM
・SONY α7C/VLOGCAM ZV-E1+FE 28-60mm F4-5.6
・Panasonic LUMIX GF90/GF10+LUMIX G 25mm F1.7 ASPH.
対応カメラEA759GA-80C
水に強く伸縮性とクッション性の高い5mm厚の合成ゴムをクッション材に採用した立体構造のカメラジャケット。
レンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。
背面のポケットには外したレンズキャップやメモリーカードなどを収納可能。
サイドにはジャケット脱落防止用のストラップホールド付き。
面ファスナーは手に優しく、音が静かで脱着しやすいものを採用しています。
レンズをしっかり守るガード付き
レンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。
小物収納用の背面ファスナーポケット
背面には、レンズキャップやクロスなどの収納が可能なファスナーポケットがあります。
ジャケット脱落防止用のストラップホールド
撮影時に取り外したジャケットが落下するのを防ぐためのストラップホールドが片側に付いており、ストラップにカメラジャケットを取り付けたまま撮影することができます。
本製品は伸縮素材を使用しています。収納品の形状によって寸法に変化が起こりますので、内寸法はあくまでも参考値です。
主な対応機種として挙げているカメラ、レンズの組み合わせについては収納可能であることを確認済みです。
販売価格

2,400円(税抜)/ 2,640円(税込)

カタログ価格

2,400円(税抜)/2,640円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/04 00:55現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1957ページ
その他関連
本体EA759GA-80C : デジタル一眼レフカメラ(保護フィルム・SDカード付)
本体EA759GA-80D : [2420万画素] デジタル一眼レフカメラ
ウェブカタログ画像
  • 背面にはレンズキャップ等の収納ポケット付き
  • レンズをしっかり守るガード付き
  • ジャケット脱落防止用ストラップホールド付き
  • 底面
  • 参考収納寸法
  • エスコ便利カタログ1956ページ
  • エスコ便利カタログ1957ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top