すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761DC-0

品名 : AC100V/[単3x4本] チューブマーカー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーマックス(MAX)型番LM-500F2
商品名レタツインチューブ内径塩ビ:φ1.5~8.0mm
熱収縮:φ2.0~6.4mm
テープ幅5・9・12mm入力JIS配列キーボード式
電源ACアダプター(付属)、単3電池×4本(別売)チューブ切断方法ハーフカット(自動)、フルカット(手動)
サイズ295(W)×293(D)×94(H)mm重量2.3kg
付属品インクリボン(EA761DC-41)、ACアダプタ、電源コード、細径チューブ用アタッチメント、リングアタッチメントインターフェースUSB(タイプA)×1
適合チューブEA761DC-1~-4適合テープEA761DC-11~-18
文字サイズ1.3/2/3/4/6mm、英数字(一部の記号)のみ2.4mmも選択可書体マックスオリジナル書体(標準書体・太字書体・明快書体・正方形書体)
文字種類JIS第1水準・第2水準、その他JIS準拠(かな、カナ、英数字等)
オリジナル記号(電設記号、単位、丸囲英数字)
最大入力文字数5,000文字(999ブロック)
入力方式英数入力/ローマ字入力/かなめくり方式/かな入力表示部バックライト付グラフィックLCD(64×160dotモノクロ)
印字方式熱転写方式(300dpi)印字速度40mm/秒(チューブ作成個数:52個/分)
(内径φ3.2mmチューブ 20mmピッチ、7文字印字の場合)
最大印字長さ1部印刷時:チューブ100m、テープ5m
部数印刷時:チューブ100m、テープ7m
USB接続対応
電源が取れない現場でもコードレス作業が可能です。満充電で約500個のチューブ印刷ができます。
180度回転印刷機能付
電池で使用する場合、受電式ニッケル水素電池「eneloopスタンダードモデル単3形×4本(別売)のみ使用できます。
販売価格

72,000(税抜)/ 79,200円(税込)

カタログ価格

72,000円(税抜)/79,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/19 13:03現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA761DC-0B
  • 品番

    EA761DC-0B

  • コメント

    変更点:キャリングケース付

その他関連
部品EA761DC-41 : [マックス]インクカートリッジ(黒)
オプションEA761DC-1 : [EA761DC用] φ3.2mm 丸チューブ
オプションEA761DC-2 : [EA761DC用] φ3.6mm 丸チューブ
オプションEA761DC-3 : [EA761DC用] φ4.2mm 丸チューブ
オプションEA761DC-4 : [EA761DC用] φ5.2mm 丸チューブ
オプションEA761DC-11 : [EA761DC用] 5mm テープカセット(白)
オプションEA761DC-12 : [EA761DC用] 5mm テープカセット(黄)
オプションEA761DC-13 : [EA761DC用] 5mm テープカセット(透明)
オプションEA761DC-14 : [EA761DC用] 9mm テープカセット(白)
オプションEA761DC-15 : [EA761DC用] 9mm テープカセット(黄)
オプションEA761DC-16 : [EA761DC用] 9mm テープカセット(透明)
オプションEA761DC-17 : [EA761DC用]12mm テープカセット(白)
オプションEA761DC-18 : [EA761DC用]12mm テープカセット(黄)
オプションEA761DC-31 : φ2.5mmx250m ドラム式丸チューブ
オプションEA761DC-32 : φ2.7mmx250m ドラム式丸チューブ
オプションEA761DC-33 : φ3.2mmx250m ドラム式丸チューブ
オプションEA761DC-34 : φ3.4mmx250m ドラム式丸チューブ
オプションEA761DC-35 : φ3.6mmx250m ドラム式丸チューブ
オプションEA761DC-36 : φ4.2mmx200m ドラム式丸チューブ
オプションEA761DC-37 : φ5.2mmx135m ドラム式丸チューブ
オプションEA761DC-38 : φ6.4mmx100m ドラム式丸チューブ
オプションEA761DC-39 : φ8.0mmx 70m ドラム式丸チューブ
オプションEA761DC-42 : [マックス]インクカートリッジ(熱収縮・非塩ビチューブ用/黒
オプションEA761DC-43 : [マックス]インクカートリッジ(熱収縮・非塩ビチューブ用/白
オプションEA761DC-61 : ハーフカッタユニット(2個)
オプションEA761DC-66 : [EA761DC-0B用] キャリングケース
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top