すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA589CH-11

品名 : 150mm カッターナイフ(超鋭角刃)

仕様

メーカーオルファ(OLFA)型番Ltd-01
用途クロス、紙などを切るためのプロ専用カッター材質本体:樹脂
刃:特専黒刃(合金工具鋼・SK-120)
様式オートロック式全長150mm
刃長80mm刃厚0.38mm
刃幅9mm重量30g
握りやすく手が疲れにくい丸みを帯びた形状です。
使用時にはしっかりロックし、刃先から落とした場合に、刃がホルダー内に戻りやすい安心設計です。
ワンタッチでしっかりとロックできるオートロック式です。
特専黒刃を装着
特専黒刃は通常刃よりも研磨角度が鋭く、より良い切れ味が特徴です。
刃を反転させて装着すれば左利き用としてお使いいただけます。
刃折り機能付クリップ
本体は艶やかなシルバー塗装仕上げ
アイコン
販売価格

595円(税抜)/ 655円(税込)

カタログ価格

595円(税抜)/655円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/10/07 20:47現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1799ページ
その他関連
部品EA589BK-1 : 80x 9x0.38mm カッターナイフ替刃(10枚)
部品EA589CA-50 : 80x9x0.38mm カッターナイフ替刃(50枚)
部品EA589CA-50B : 80x9x0.38mm カッターナイフ替刃(50枚)
部品EA589CG-1 : 80x 9x0.38mm カッターナイフ替刃(10枚)
ウェブカタログ画像
  • 通常刃よりも研磨角度が鋭く、より良い切れ味が特徴です。
  • 使用時にはしっかりと刃をロックしながらも、本体を落としてしまった際には刃がホルダー内に戻りやすい独自のワンウェイロック機構を搭載しています。
  • ワンタッチでしっかりとロックできるオートロック式です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1798ページ
  • エスコ便利カタログ1799ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top