すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA925AR-11

品名 : 75x205mm カッターナイフケース

仕様

サイズ75×205(H)mm重量50g
材質ポリエステルベルト幅70mm
追加説明●パフォーマンスを追求したハイクオリティツールバッグ。
●アテ付補強、アイレット
●PPテープ補強、ベルト通し部分ヨレ防止補強

販売価格

890(税抜)/ 979円(税込)

カタログ価格

890円(税抜)/979円(税込)

在庫数

最新在庫: 22

(2025/10/23 05:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1561ページ
ウェブカタログ画像

資料

サイズ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
  2. IMG
  • エスコ便利カタログ1560ページ
  • エスコ便利カタログ1561ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top