すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA761DC-4

品名 : [EA761DC用] φ5.2mm 丸チューブ

仕様

メーカーマックス(MAX)型番LM-TU352N2
チューブ内径φ5.2mm長さ80m
チューブ色白
EA761DC-0B用(旧EA761DC、EA761DC-0A用)チューブテープ
販売価格

4,100円(税抜)/ 4,510円(税込)

カタログ価格

4,100円(税抜)/4,510円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/26 09:25現在)

更新
商品入数1販売単位箱
カタログページ1845ページ
バリエーション一覧
EA761DC-1 [EA761DC用] φ3.2mm 丸チューブ
EA761DC-2 [EA761DC用] φ3.6mm 丸チューブ
EA761DC-3 [EA761DC用] φ4.2mm 丸チューブ
EA761DC-4 [EA761DC用] φ5.2mm 丸チューブ
その他関連
本体EA761DC-0B : AC100V/[単3x4本] チューブマーカー(ケース付)
本体EA759XA-52 : AC100-240V/[単3x6本] チューブマーカー
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1844ページ
  • エスコ便利カタログ1845ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top