すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA761DH-2D

品名 : 4-24mm テプラ

オフィスのラベル作りはこれ1台!
ムダな余白を削減し、効率的なラベル作りをサポート

仕様

メーカーキングジム(KING JIM)型番SR-R680
テープ幅4・6・9・12・18・24mm入力JIS配列キーボード式(かなめくり方式対応)
表示8文字×4行
バックライト付き液晶
文章メモリー約175文字
書体数漢字:8、かな:12、英数:14文字サイズ7段階
記号・絵文字1535種装飾飾り字:15種、伸・縮:5種、囲み・網:8種
電源ACアダプター(付属)、
単3形電池×6本(別売)
単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)
サイズ193(W)×238(D)×66(H)mm
重量約990g(電池・テープ除く)本体色ホワイト
印刷方式熱転写PRO印刷方式ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・128dot)
最大印刷可能幅18.1mm(24mm幅テープ使用時)「みえ2」機能2段切替え
ダイレクトキー縦・横/書体/文字サイズ/外枠漢字変換方式ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)
熟語数約137,000語(追加可能)内蔵文字数8194文字
JIS第1/2965文字
JIS第2/3390文字
かな・英数字・記号等
内蔵ファイル約5000文字/最大99ファイルファイルのバックアップフラッシュメモリ内蔵
印刷行数1~8行フォントビットマップフォント
デザインフォーム131種印刷履歴10件
連続印刷(「ぞく2」)100枚まで(自動的に個別カット)外枠132種
表組み4種地紋既製地紋7種
余白7段階文字間隔4段階 英数字プロポーショナル方式
割付け4種定長印刷1.4~50cm
カッターハーフカット機能付きオートカッター付属品ACアダプタ(AC1116J)、試用PROテープ
適合テープPROテープカートリッジホームキー-
あて名登録約5000文字/最大99件名前登録約1120文字/最大40件
外字登録4文字特殊フォーム9種(ビジネスフォーム)
コピー&貼り付け○拡大印刷(「でか2」)2~6倍(部分印刷可能)
バーコード・二次元コード7規格(QRコード含む)定型外国語-
トリマーオートトリマー(9~24mm幅テープに対応)パソコン接続USB接続(USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ(別売))
替テープは、EA761DD・DE・DF・DJ・DK・DNシリーズが使用できます。
ラベルの無駄な余白を削減し、1本のカートリッジからより多くのラベルを作成できるようになり経済的です。
テープ種類を検出し、ラベル作成をもっと便利に
案内表示に最適な絵文字・記号が充実
ハーフカット機能付きオートカッター搭載
高速印刷&静音設計
ラベルのカドを丸くカットできる「オートトリマー搭載」
お名前タグ印刷、ピッとコード印刷機能を搭載
テープエンド検出&印刷再開機能
バックライト付きで見やすいディスプレイ
予測機能付きATOK搭載
販売価格

26,000円(税抜)/ 28,600円(税込)

カタログ価格

26,000円(税抜)/28,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/04 00:55現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1846ページ
その他関連
オプションEA761DH-32 : テプラ用ACアダプタ
オプションEA761DD-4 : 24mm テープカセット(備品管理ラベル/銀)
オプションEA761DD-12 : 9mm テープカセット(下地がすけない/白)
オプションEA761DD-13 : 12mm テープカセット(下地がすけない/白)
オプションEA761DD-14 : 18mm テープカセット(下地がすけない/白)
オプションEA761DD-15 : 24mm テープカセット(下地がすけない/白)
オプションEA761DD-121 : 12mm テープカセット(マグネット/赤)
オプションEA761DD-124 : 12mm テープカセット(マグネット/白)
オプションEA761DD-125 : 12mm テープカセット(マグネット/黄)
オプションEA761DD-185 : 18mm テープカセット(マグネット/黄)
オプションEA761DD-241 : 24mm テープカセット(マグネット/赤)
オプションEA761DD-244 : 24mm テープカセット(マグネット/白)
オプションEA761DD-245 : 24mm テープカセット(マグネット/黄)
オプションEA761DE-64 : 6mm テープカセット(強粘着/白・黒文字)
オプションEA761DE-94 : 9mm テープカセット(強粘着/白・黒文字)
オプションEA761DE-95 : 9mm テープカセット(強粘着/黄)
オプションEA761DE-124 : 12mm テープカセット(強粘着/白・黒文字)
オプションEA761DE-126 : 12mm テープカセット(強粘着/ピンク)
オプションEA761DE-129 : 12mm テープカセット(強粘着/白・赤文字)
オプションEA761DE-184 : 18mm テープカセット(強粘着/白・黒文字)
オプションEA761DE-189 : 18mm テープカセット(強粘着/白・赤文字)
オプションEA761DE-244 : 24mm テープカセット(強粘着/白・黒文字)
オプションEA761DF-11 : 6mm テープカセット(耐熱/白)
オプションEA761DF-12 : 9mm テープカセット(耐熱/白)
オプションEA761DF-13 : 12mm テープカセット(耐熱/白)
オプションEA761DF-14 : 18mm テープカセット(耐熱/白)
オプションEA761DF-52 : 6mm テープカセット(強粘着/透明)
オプションEA761DF-53 : 9mm テープカセット(強粘着/透明)
オプションEA761DF-54 : 12mm テープカセット(強粘着/透明)
オプションEA761DF-55 : 18mm テープカセット(強粘着/透明)
オプションEA761DF-56 : 24mm テープカセット(強粘着/透明)
オプションEA761DF-101 : 5mm テープカセット(熱収縮チューブ/白)
オプションEA761DF-102 : 11mm テープカセット(熱収縮チューブ/白)
オプションEA761DF-201 : 12mm アイロンラベル(布製/白)
オプションEA761DF-202 : 18mm アイロンラベル(布製/白)
オプションEA761DF-203 : 24mm アイロンラベル(布製/白)
オプションEA761DF-301 : 24mm テープカセット(ケーブル表示ラベル/白)
オプションEA761DF-324 : 24mm ヘッドクリーニングテープ(テプラ用)
オプションEA761DJ-1 : 6mm テープカセット(ビビット)
オプションEA761DJ-2 : 9mm テープカセット(ビビット)
オプションEA761DJ-3 : 12mm テープカセット(ビビット)
オプションEA761DJ-4 : 18mm テープカセット(ビビット)
オプションEA761DJ-5 : 24mm テープカセット(ビビット)
オプションEA761DK-44 : 4mm テープカセット(白)
オプションEA761DK-61 : 6mm テープカセット(赤)
オプションEA761DK-61B : 6mm テープカセット(赤/5個)
オプションEA761DK-62 : 6mm テープカセット(緑)
オプションEA761DK-63 : 6mm テープカセット(青)
オプションEA761DK-63B : 6mm テープカセット(青/5個)
オプションEA761DK-64 : 6mm テープカセット(白)
オプションEA761DK-64B : 6mm テープカセット(白/5個)
オプションEA761DK-65 : 6mm テープカセット(黄)
オプションEA761DK-65B : 6mm テープカセット(黄/5個)
オプションEA761DK-91 : 9mm テープカセット(赤)
オプションEA761DK-91B : 9mm テープカセット(赤/5個)
オプションEA761DK-93 : 9mm テープカセット(青)
オプションEA761DK-93B : 9mm テープカセット(青/5個)
オプションEA761DK-94 : 9mm テープカセット(白)
オプションEA761DK-94B : 9mm テープカセット(白/5個)
オプションEA761DK-95 : 9mm テープカセット(黄)
オプションEA761DK-95B : 9mm テープカセット(黄/5個)
オプションEA761DK-97 : 9mm テープカセット(オレンジ)
オプションEA761DK-98 : 9mm テープカセット(紫)
オプションEA761DK-121 : 12mm テープカセット(赤)
オプションEA761DK-121B : 12mm テープカセット(赤/5個)
オプションEA761DK-122 : 12mm テープカセット(緑)
オプションEA761DK-123 : 12mm テープカセット(青)
オプションEA761DK-123B : 12mm テープカセット(青/5個)
オプションEA761DK-124 : 12mm テープカセット(白)
オプションEA761DK-124B : 12mm テープカセット(白/5個)
オプションEA761DK-125 : 12mm テープカセット(黄)
オプションEA761DK-125B : 12mm テープカセット(黄/5個)
オプションEA761DK-127 : 12mm テープカセット(オレンジ)
オプションEA761DK-128 : 12mm テープカセット(紫)
オプションEA761DK-181 : 18mm テープカセット(赤)
オプションEA761DK-181B : 18mm テープカセット(赤/5個)
オプションEA761DK-182 : 18mm テープカセット(緑)
オプションEA761DK-183 : 18mm テープカセット(青)
オプションEA761DK-183B : 18mm テープカセット(青/5個)
オプションEA761DK-184 : 18mm テープカセット(白)
オプションEA761DK-184B : 18mm テープカセット(白/5個)
オプションEA761DK-185 : 18mm テープカセット(黄)
オプションEA761DK-185B : 18mm テープカセット(黄/5個)
オプションEA761DK-187 : 18mm テープカセット(オレンジ)
オプションEA761DK-188 : 18mm テープカセット(紫)
オプションEA761DK-241 : 24mm テープカセット(赤)
オプションEA761DK-241B : 24mm テープカセット(赤/5個)
オプションEA761DK-242 : 24mm テープカセット(緑)
オプションEA761DK-243 : 24mm テープカセット(青)
オプションEA761DK-243B : 24mm テープカセット(青/5個)
オプションEA761DK-244 : 24mm テープカセット(白)
オプションEA761DK-244B : 24mm テープカセット(白/5個)
オプションEA761DK-245 : 24mm テープカセット(黄)
オプションEA761DK-245B : 24mm テープカセット(黄/5個)
オプションEA761DK-247 : 24mm テープカセット(オレンジ)
オプションEA761DK-248 : 24mm テープカセット(紫)
オプションEA761DN-52 : 6mm テープカセット(テプラ用)透明
オプションEA761DN-52C : 6mm テープカセット(テプラ用/5個)透明
オプションEA761DN-53 : 9mm テープカセット(テプラ用)透明
オプションEA761DN-53C : 9mm テープカセット(テプラ用/5個)透明
オプションEA761DN-54 : 12mm テープカセット(テプラ用)透明
オプションEA761DN-54C : 12mm テープカセット(テプラ用/5個)透明
オプションEA761DN-55 : 18mm テープカセット(テプラ用)透明
オプションEA761DN-55C : 18mm テープカセット(テプラ用/5個)透明
オプションEA761DN-56 : 24mm テープカセット(テプラ用)透明
オプションEA761DN-56C : 24mm テープカセット(テプラ用/5個)透明
ウェブカタログ画像
  • 「ハーフカット機能付きオートカッター」搭載
  • 高速印刷&静音設計
  • ラベルのカドを丸くカットできる「オートトリマー」搭載
  • テープ種類を検出し、ラベル作成をもっと便利に
  • 搭載絵文字一例
  • ラベルの無駄な余白を削減!
  • 案内表示に最適な絵文字・記号が充実

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1846ページ
  • エスコ便利カタログ1847ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top