すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA761DK-124B

品名 : 12mm テープカセット(白/5個)

仕様

メーカーキングジム(KING JIM)型番SS12K-5P
テープ幅12mmテープ色白
文字色ブラック入数5
8m巻
環境に優しいエコパック。包装材を減らし、廃棄物を削減しました。
テープ幅の合うものをお選び下さい。
エコマーク取得商品
販売価格

5,830円(税抜)/ 6,413円(税込)

カタログ価格

5,830円(税抜)/6,413円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/11/04 00:13現在)

更新
商品入数5販売単位箱
カタログページ1847ページ
数量:

この商品には、20点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA761DK-61B 6mm テープカセット(赤/5個)
    EA761DK-63B 6mm テープカセット(青/5個)
    EA761DK-64B 6mm テープカセット(白/5個)
    EA761DK-65B 6mm テープカセット(黄/5個)
    EA761DK-91B 9mm テープカセット(赤/5個)
    EA761DK-93B 9mm テープカセット(青/5個)
    EA761DK-94B 9mm テープカセット(白/5個)
    EA761DK-95B 9mm テープカセット(黄/5個)
    EA761DK-121B 12mm テープカセット(赤/5個)
    EA761DK-123B 12mm テープカセット(青/5個)
    EA761DK-124B 12mm テープカセット(白/5個)
    EA761DK-125B 12mm テープカセット(黄/5個)
    EA761DK-181B 18mm テープカセット(赤/5個)
    EA761DK-183B 18mm テープカセット(青/5個)
    EA761DK-184B 18mm テープカセット(白/5個)
    EA761DK-185B 18mm テープカセット(黄/5個)
    EA761DK-241B 24mm テープカセット(赤/5個)
    EA761DK-243B 24mm テープカセット(青/5個)
    EA761DK-244B 24mm テープカセット(白/5個)
    EA761DK-245B 24mm テープカセット(黄/5個)
    その他関連
    本体EA761DH-10 : 4-24mm テプラ(パソコン用ラベルプリンター)
    本体EA761DH-8 : 4-36mm テプラ(パソコン用ラベルライター)
    本体EA761DH-9 : 4-50mm テプラ(パソコン/スマホ用ラベルプリンター)
    本体EA761DL-3E : 4-36mm テプラ
    本体EA761DP-2A : 4-36mm テプラ
    本体EA761DL-2B : 4-24㎜ テプラ
    本体EA761DH-2D : 4-24mm テプラ
    本体EA761DM-2C : 4-18㎜ テプラ
    ウェブカタログ画像
    ※5個入
    • ※5個入
    • ※画像はEA761DK-64Bです\n※5個入

    資料

    SDS日本語
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1846ページ
    • エスコ便利カタログ1847ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top