すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA761DK-4

品名 : 7.1~9.9mm テープカセット(回転ラベル/白)

貼り付け後、ラベルを見やすい位置に調整できる回転ラベル

仕様

メーカーキングジム(KING JIM)型番SZR100-225K
対応ケープル径φ7.1~9.9mmラベル枚数75枚
ラベル幅25.4mmラベル長69.9mm
ラベル印字部25.4×19.1mm材質PVC
使用温度範囲-40℃~66℃重量95g
対応テプラSR-R980(EA761DL-3E)
貼り付け後、ラベルを見やすい位置に調整
ラミネートで汚れや摩耗から印字面を保護
取付けが容易で端末成端後の後付けが可能
販売価格

8,780円(税抜)/ 9,658円(税込)

カタログ価格

8,780円(税抜)/9,658円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/04 00:12現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA761DK-1 3.0~4.1mm テープカセット(回転ラベル/白)
EA761DK-2 4.1~5.6mm テープカセット(回転ラベル/白)
EA761DK-3 5.6~7.1mm テープカセット(回転ラベル/白)
EA761DK-4 7.1~9.9mm テープカセット(回転ラベル/白)
その他関連
本体EA761DL-3E : 4-36mm テプラ
ウェブカタログ画像

商品動画

使用方法使用方法

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top