すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA761DL-2B

品名 : 4-24㎜ テプラ

仕様

メーカーキングジム(KING JIM)型番SR370
テープ幅4・6・9・12・18・24mm入力JIS配列キーボード式(かなめくり方式対応)
表示8文字×4行文章メモリー約125文字
書体数漢字:3、かな:5、英数:5文字サイズ6段階
記号・絵文字1234字装飾飾り字5種
電源ACアダプター(付属)、又は単3アルカリ乾電池6本(別売)、又は単3ニッケル水素充電池6本(別売)サイズ197(W)×219(D)×66(H)mm
重量約700g(本体のみ)本体色ネイビー
印刷方式熱転写PRO印刷方式ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi/96dot)
最大印刷可能幅13.5mm(18・24mm幅テープ使用時)「みえ2」機能2行固定表示
ダイレクトキー縦・横/書体/文字サイズ漢字変換方式学習機能付き熟語変換
熟語数約63000語内蔵文字数5598文字
JIS第1/2965文字
JIS第2/1198文字
かな・英数字・記号等
内蔵ファイル約125文字/最大5ファイルファイルのバックアップフラッシュメモリ内蔵
印刷行数1~6行フォントビットマップフォント
デザインフォーム98種印刷履歴9件
連続印刷(「ぞく2」)100枚まで(自動的に個別カット)外枠87種
表組み4種地紋既製地紋7種
余白2段階文字間隔2段階 英数字プロポーショナル方式
割付け4種定長印刷2~99cm
カッターオートカッター付属品ACアダプタ(AC0615J)、試用PROテープ
適合テープPROテープカートリッジデザインフォーム98種
その他りぼん連続印刷
お名前タグ印刷
ピッとコード印刷
替テープは、EA761DD・DE・DF・DJ・DK・DNシリーズが使用できます。
りぼん連続印刷、お名前タグ印刷、ピッとコード印刷
ワンタッチで書体や文字サイズ、ラベルの向きの縦、横を変更できる「ダイレクトキー」を搭載。
オートカッター搭載
ラベル幅により、最大6行まで印刷できます。
販売価格

17,000円(税抜)/ 18,700円(税込)

カタログ価格

17,000円(税抜)/18,700円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/04 00:55現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1846ページ
その他関連
オプションEA761DH-31 : テプラ用ACアダプタ
オプションEA761DD-4 : 24mm テープカセット(備品管理ラベル/銀)
オプションEA761DD-12 : 9mm テープカセット(下地がすけない/白)
オプションEA761DD-13 : 12mm テープカセット(下地がすけない/白)
オプションEA761DD-14 : 18mm テープカセット(下地がすけない/白)
オプションEA761DD-15 : 24mm テープカセット(下地がすけない/白)
オプションEA761DD-121 : 12mm テープカセット(マグネット/赤)
オプションEA761DD-124 : 12mm テープカセット(マグネット/白)
オプションEA761DD-125 : 12mm テープカセット(マグネット/黄)
オプションEA761DD-185 : 18mm テープカセット(マグネット/黄)
オプションEA761DD-241 : 24mm テープカセット(マグネット/赤)
オプションEA761DD-244 : 24mm テープカセット(マグネット/白)
オプションEA761DD-245 : 24mm テープカセット(マグネット/黄)
オプションEA761DE-64 : 6mm テープカセット(強粘着/白・黒文字)
オプションEA761DE-94 : 9mm テープカセット(強粘着/白・黒文字)
オプションEA761DE-95 : 9mm テープカセット(強粘着/黄)
オプションEA761DE-124 : 12mm テープカセット(強粘着/白・黒文字)
オプションEA761DE-126 : 12mm テープカセット(強粘着/ピンク)
オプションEA761DE-129 : 12mm テープカセット(強粘着/白・赤文字)
オプションEA761DE-184 : 18mm テープカセット(強粘着/白・黒文字)
オプションEA761DE-189 : 18mm テープカセット(強粘着/白・赤文字)
オプションEA761DE-244 : 24mm テープカセット(強粘着/白・黒文字)
オプションEA761DF-11 : 6mm テープカセット(耐熱/白)
オプションEA761DF-12 : 9mm テープカセット(耐熱/白)
オプションEA761DF-13 : 12mm テープカセット(耐熱/白)
オプションEA761DF-14 : 18mm テープカセット(耐熱/白)
オプションEA761DF-52 : 6mm テープカセット(強粘着/透明)
オプションEA761DF-53 : 9mm テープカセット(強粘着/透明)
オプションEA761DF-54 : 12mm テープカセット(強粘着/透明)
オプションEA761DF-55 : 18mm テープカセット(強粘着/透明)
オプションEA761DF-56 : 24mm テープカセット(強粘着/透明)
オプションEA761DF-101 : 5mm テープカセット(熱収縮チューブ/白)
オプションEA761DF-102 : 11mm テープカセット(熱収縮チューブ/白)
オプションEA761DF-201 : 12mm アイロンラベル(布製/白)
オプションEA761DF-202 : 18mm アイロンラベル(布製/白)
オプションEA761DF-203 : 24mm アイロンラベル(布製/白)
オプションEA761DF-324 : 24mm ヘッドクリーニングテープ(テプラ用)
オプションEA761DJ-1 : 6mm テープカセット(ビビット)
オプションEA761DJ-2 : 9mm テープカセット(ビビット)
オプションEA761DJ-3 : 12mm テープカセット(ビビット)
オプションEA761DJ-4 : 18mm テープカセット(ビビット)
オプションEA761DJ-5 : 24mm テープカセット(ビビット)
オプションEA761DK-44 : 4mm テープカセット(白)
オプションEA761DK-61 : 6mm テープカセット(赤)
オプションEA761DK-61B : 6mm テープカセット(赤/5個)
オプションEA761DK-62 : 6mm テープカセット(緑)
オプションEA761DK-63 : 6mm テープカセット(青)
オプションEA761DK-63B : 6mm テープカセット(青/5個)
オプションEA761DK-64 : 6mm テープカセット(白)
オプションEA761DK-64B : 6mm テープカセット(白/5個)
オプションEA761DK-65 : 6mm テープカセット(黄)
オプションEA761DK-65B : 6mm テープカセット(黄/5個)
オプションEA761DK-91 : 9mm テープカセット(赤)
オプションEA761DK-91B : 9mm テープカセット(赤/5個)
オプションEA761DK-93 : 9mm テープカセット(青)
オプションEA761DK-93B : 9mm テープカセット(青/5個)
オプションEA761DK-94 : 9mm テープカセット(白)
オプションEA761DK-94B : 9mm テープカセット(白/5個)
オプションEA761DK-95 : 9mm テープカセット(黄)
オプションEA761DK-95B : 9mm テープカセット(黄/5個)
オプションEA761DK-97 : 9mm テープカセット(オレンジ)
オプションEA761DK-98 : 9mm テープカセット(紫)
オプションEA761DK-121 : 12mm テープカセット(赤)
オプションEA761DK-121B : 12mm テープカセット(赤/5個)
オプションEA761DK-122 : 12mm テープカセット(緑)
オプションEA761DK-123 : 12mm テープカセット(青)
オプションEA761DK-123B : 12mm テープカセット(青/5個)
オプションEA761DK-124 : 12mm テープカセット(白)
オプションEA761DK-124B : 12mm テープカセット(白/5個)
オプションEA761DK-125 : 12mm テープカセット(黄)
オプションEA761DK-125B : 12mm テープカセット(黄/5個)
オプションEA761DK-127 : 12mm テープカセット(オレンジ)
オプションEA761DK-128 : 12mm テープカセット(紫)
オプションEA761DK-181 : 18mm テープカセット(赤)
オプションEA761DK-181B : 18mm テープカセット(赤/5個)
オプションEA761DK-182 : 18mm テープカセット(緑)
オプションEA761DK-183 : 18mm テープカセット(青)
オプションEA761DK-183B : 18mm テープカセット(青/5個)
オプションEA761DK-184 : 18mm テープカセット(白)
オプションEA761DK-184B : 18mm テープカセット(白/5個)
オプションEA761DK-185 : 18mm テープカセット(黄)
オプションEA761DK-185B : 18mm テープカセット(黄/5個)
オプションEA761DK-187 : 18mm テープカセット(オレンジ)
オプションEA761DK-188 : 18mm テープカセット(紫)
オプションEA761DK-241 : 24mm テープカセット(赤)
オプションEA761DK-241B : 24mm テープカセット(赤/5個)
オプションEA761DK-242 : 24mm テープカセット(緑)
オプションEA761DK-243 : 24mm テープカセット(青)
オプションEA761DK-243B : 24mm テープカセット(青/5個)
オプションEA761DK-244 : 24mm テープカセット(白)
オプションEA761DK-244B : 24mm テープカセット(白/5個)
オプションEA761DK-245 : 24mm テープカセット(黄)
オプションEA761DK-245B : 24mm テープカセット(黄/5個)
オプションEA761DK-247 : 24mm テープカセット(オレンジ)
オプションEA761DK-248 : 24mm テープカセット(紫)
オプションEA761DN-52 : 6mm テープカセット(テプラ用)透明
オプションEA761DN-52C : 6mm テープカセット(テプラ用/5個)透明
オプションEA761DN-53 : 9mm テープカセット(テプラ用)透明
オプションEA761DN-53C : 9mm テープカセット(テプラ用/5個)透明
オプションEA761DN-54 : 12mm テープカセット(テプラ用)透明
オプションEA761DN-54C : 12mm テープカセット(テプラ用/5個)透明
オプションEA761DN-55 : 18mm テープカセット(テプラ用)透明
オプションEA761DN-55C : 18mm テープカセット(テプラ用/5個)透明
オプションEA761DN-56 : 24mm テープカセット(テプラ用)透明
オプションEA761DN-56C : 24mm テープカセット(テプラ用/5個)透明
ウェブカタログ画像
  • 連続印刷機能搭載
  • 大きな液晶画面、ゆとりのキーピッチ
  • 便利なダイレクトキー
  • 「お名前タグ」印刷機能
  • 「ピッとコード」印刷機能
  • 多彩なデザインフォームを搭載
  • 豊富な絵・記号、外枠
  • オートカッター搭載

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1846ページ
  • エスコ便利カタログ1847ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top