すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA759GA-77B

品名 : デジタル一眼レフカメラ(保護フィルム・SDカード付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーキヤノン(Canon)型番※ESCOオリジナルセットEOS R10
〈セット内容〉・デジタルカメラ
・レンズ
・SDHCカード(32GB)
・液晶保護フィルム
・レンズフィルター
レンズ18~45mm F4.5~6.3
有効画素数約2420万画素数撮像素子CMOSセンサー(デュアルピクセルCMOS AF対応)
液晶モニターワイド3.0型(3:2)約104万ドット手ぶれ補正ボディ内非搭載/付属レンズに光学式手ブレ補正搭載
動画撮影4K UHD:3840×2160
FullHD:1920×1080
記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(別売)
※SDHCカード(32GB)(付属)
使用バッテリーリチウムイオン充電池(付属)サイズ122.5(W)×83.4(D)×87.8(H)mm
重量約382g(本体のみ)レンズマウントキヤノンRFマウント
有効撮影画角レンズ表記焦点距離の約1.6倍に相当画面サイズ約22.3×14.9mm
総画素数約2550万画素
※1万の位を四捨五入
記録画像タイプ静止画:JPEG、HEIF、RAW、C-RAW
動画:ALL-I※、IPB(標準)、IPB(軽量)
※タイムラプス動画のみ
拡張子静止画:JPG、HIF、CR3
動画:MP4
記録画素数(静止画)L(ラージ):約2400万(6000×4000)画素
M(ミドル):約1060万(3984×2656)画素
S1(スモール1):約590万(2976×1984)画素
S2(スモール2):約380万(2400×1600)画素
RAW:約2400万(6000×4000)画素
C-RAW:約2400万(6000×4000)画素
ピクチャースタイルオート、スタンダード、ポートレート、風景、ディテール重視、ニュートラル、忠実設定、モノクロ、ユーザー設定1~3明瞭度-4~+4まで設定可能
ホワイトバランスオート(雰囲気優先/ホワイト優先)、太陽光、日陰、くもり、白熱電球、白色蛍光灯、ストロボ、マニュアル、色温度指定(約2500~10000K)、ホワイトバランス補正、ホワイトバランスブラケティング可能
※ストロボ色温度情報通信対応
画像の明るさ自動補正オートライティングオプティマイザ機能搭載
ノイズ低減高感度撮影、長秒時露光に対応高輝度側・階調優先可能
レンズ光学補正周辺光量補正、歪曲収差補正、デジタルレンズオプティマイザ、色収差補正、回折補正測光センサー撮像素子の出力信号による384分割(24×16)測光
測光モード静止画撮影:評価測光、部分測光(画面中央の約5.8%)、スポット測光(画面中央の約2.9%)、中央部重点平均測光
動画撮影:評価測光(顔検出時)、中央部重点平均測光(顔検出していない時)
測光輝度範囲静止画撮影:EV-2~20(常温・ISO100)
動画撮影:EV0~20(常温・ISO100)
露出補正1/3、1/2段ステップ±3段AEロック自動:ワンショットAF時、[C.Fn 2:合焦後AEロックする測光モード]の設定に従い、合焦と同時にAEロック
手動:Fv、P、Tv、Av、Mモード時、AEロックボタンによる(再押しで更新)。すべての測光方式で可能
シャッター方式メカシャッター、電子先幕、電子シャッターX同調速度メカシャッター:1/200秒
電子先幕:1/250秒
多重露出制御加算、加算平均、比較(明)、比較(暗)動画記録形式MP4
音声AACタイムコード付加可能
ドロップフレーム119.88fps/59.94fps/29.97fps対応録音ステレオマイク内蔵、ノイズ参照用マイク、外部ステレオマイク(マルチアクセサリーシューまたはΦ3.5mmステレオミニジャック)
動画電子IS可能視野角上下/左右ともに約150°
視野率上下/左右とも約100%(記録画質L、アスペクト3:2)モニターの明るさ7段階に調整可能
色調調整非搭載タッチパネル仕様静電容量方式
付属品充電器、バッテリー、ストラップ、シューカバー
水滴や汚れが付着しにくく、ガラス面を常にクリアに保つことができるレンズ保護用のフィルターと液晶保護フィルム、SDカード付属したエスコオリジナルセットです。
静止画、動画ともに高速・高精度・広範囲のオートフォーカスに加え、精度の高い追尾が可能です。
約429gの軽量ボディー(バッテリー・SDカード含)に、上位機種のオートフォーカス儀重に迫る被写体検出機能など、本格的な機能を凝縮
高画質な4K UHD撮影、120Pのハイフレームレート動画撮影が可能
また、明暗を豊かに表現するHDR PQ撮影が動画にも対応
ライブ配信機能も搭載
メカシャッター/電子先幕による撮影時は、AF/AE追従で最高約15コマ/秒、電子シャッターによる撮影時は、AF/AE追従で最高約23コマ/秒の高速連写が可能です。
6Kオーバーサンプリングによる高画質な4K動画撮影を実現しています。
多彩な撮影モードを搭載
内蔵ストロボを搭載
自然光や室内光では光量が足りないときや、逆光になってしまったときに、気軽に明るく撮影できます。
8方向キーで、AFフレーム(ピント位置)をスピーディーに移動できます。
電子ビューファインダーをのぞいたまま、カメラ背面の液晶モニターをタッチ&ドラッグすることで、かんたんにピント位置が変更できます。
カメラの背面には大型3.0型で約104万ドットの高精細な液晶モニターを搭載
レンズ内光学式手ブレ補正機構(レンズ内IS)を搭載したRFレンズ装着時は、動画電子ISとレンズ内ISの協調制御によって手ブレをより効果的に軽減し、歩きながらの撮影など、多様な撮影シーンに対応可能です。
PictBridgeによるダイレクトプリント機能に対応
バリアングル仕様で、水平方向に約175°開き、手前側に約90°、奥側に約180°回転するので、無理のない姿勢で、表現意図に応じた構図づくりが行えます。
画面タッチでピント位置を変更したり、動画の撮影開始/停止ができるほか、撮影した画像を確認する際の拡大や画像送りもスマホのようにかんたんに操作できます。
※カメラ本体以外のセット品はモデルチェンジ等でメーカーや型番が変更となる場合がございますのでご了承ください。
※液晶保護フィルムは保証対象外です。カメラ本体保証期間内であっても剥がれてしまった等ので液晶保護フィルムの交換や無償修理はお受けできません。
【注意事項】
・カメラの修理を行う際、内容により本体の交換対応をすることがございます。その場合、貼られている液晶保護フィルムの返却はできません。
 事前にお客様にて液晶保護フィルムを剥がした上で修理送付願います。
・液晶保護フィルムの貼り付けに失敗した(上手に貼れなかった)等の理由での返品交換や液晶保護フィルム無償提供のご要望はお断りいたします。
販売価格

256,700円(税抜)/ 282,370円(税込)

カタログ価格

256,700円(税抜)/282,370円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/04 00:12現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1957ページ

代替品

EA759GA-77C
  • 品番

    EA759GA-77C

  • コメント

    変更点:セット品の付属無し

その他関連
部品EA759GB-96 : デジタルカメラ用バッテリー(LP-E17/キャノン)
オプションEA759EK-14 : 55-210mm 望遠ズームレンズ(キャノン一眼レフ用)
ウェブカタログ画像
  • ※カメラ本体以外のセット品はモデルチェンジ等でメーカーや型番が変更となる場合がございますのでご了承ください。
  • ※カメラ本体以外のセット品はモデルチェンジ等でメーカーや型番が変更となる場合がございますのでご了承ください。
  • ※カメラ本体以外のセット品はモデルチェンジ等でメーカーや型番が変更となる場合がございますのでご了承ください。
  • エスコ便利カタログ1956ページ
  • エスコ便利カタログ1957ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top