すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA759GA-80D

品名 : [2420万画素] デジタル一眼レフカメラ

仕様

メーカーキヤノン(Canon)型番EOSR50BK-1845ISSTMLK
〈セット内容〉本体、レンズ(18~45mm F4.5~6.3)記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(別売)
レンズマウントキヤノンRFマウント焦点距離29~72mm(35mm換算)
有効撮影画角レンズ表記焦点距離の約1.6倍に相当撮像素子CMOSセンサー(デュアルピクセルCMOS AF対応)
画面サイズ約22.3×14.9mm有効画素数最大約2420万画素数
総画素数約2550万画素記録画像形式DCF2.0、Exif2.31※に準拠
※時差情報に対応
記録画像タイプ静止画:JPEG、HEIF、RAW、C-RAW
動画:ALL-I※、IPB(標準)、IPB(軽量)
※タイムラプス動画のみ
拡張子静止画:JPG、HIF、CR3
動画:MP4
記録画素数(静止画)L:約2400万(6000×4000)画素
M:約1060万(3984×2656)画素
S1:約590万(2976×1984)画素
S2:約380万(2400×1600)画素
RAW:約2400万(6000×4000)画素
C-RAW:約2400万(6000×4000)画素
アスペクトアスペクト比設定撮影可能(3:2、4:3、16:9、1:1)
ピクチャースタイルオート、スタンダード、ポートレート、風景、ディテール重視、ニュートラル、忠実設定、モノクロ、ユーザー設定1~3ホワイトバランスオート(雰囲気優先)、オート(ホワイト優先)、プリセット(太陽光、日陰、くもり、白熱電球、白色蛍光灯、ストロボ)、マニュアル、色温度指定(約2500~10000K)、ホワイトバランス補正、ホワイトバランスブラケティング±3段(1段ステップ)
※ストロボ色温度情報通信対応
画像の明るさ自動補正オートライティングオプティマイザ機能搭載ノイズ低減高感度撮影、長秒時露光に対応
高輝度側・階調優先可能
※オートライティングオプティマイザとの同時設定可能
レンズ光学補正周辺光量補正、色収差補正、フォーカスブリージング補正、歪曲収差補正、回折補正、デジタルレンズオプティマイザ
クリエイティブアシストプリセット
背景ぼかし(ぼかす/くっきり)、明るさ(暗く/明るく)、コントラスト(弱め/強め)、鮮やかさ(すっきり/鮮やか)、色あい1(ブルー/アンバー)、色あい2(マゼンタ/グリーン)、モノクロ
測光センサー撮像素子の出力信号による384分割(24×16)測光
測光モード静止画撮影:評価測光、部分測光(画面中央の約5.8%)、スポット測光(画面中央の約2.9%)、中央部重点平均測光
動画撮影:評価測光
測光輝度範囲静止画撮影:EV-2~20(常温・ISO100)
動画撮影:EV0~20(常温・ISO100)
ISO感度関連設定静止画撮影:ISO感度、ISOオートの上限
動画撮影:ISO感度、ISOオートの上限、タイムラプスオートの上限
露出補正1/3段ステップ±3段
AEロック自動AEロック:ワンショットAF時、合焦と同時にAEロック
手動AEロック:P、Tv、Av、Mモード時、AEロックボタンによる(トグル式:再押しで解除、再々押しで解除)。すべての測光方式で可能
シャッター方式電子先幕、電子シャッター
シャッタースピード[静止画撮影]:電子先幕設定時:1/4000~30秒(すべての撮影モードを合わせて)、バルブ
電子シャッター設定時:1/8000~30秒(すべての撮影モードを合わせて)、バルブ
[動画撮影]:
動画自動露出:1/4000~1/25(※)秒
動画マニュアル露出:1/4000~1/8(※1)秒
※撮影モードやフレームレートによって変化する
※1ハイフレームレート[入]設定時は1/125秒(NTSC)または1/100秒(PAL)
X同調速度電子先幕:1/250秒
手ぶれ補正ボディ内非搭載/付属レンズに光学式手ブレ補正搭載内蔵フラッシュリトラクタブル式、手動ポップアップストロボ
動画記録形式MP4音声AAC
動画撮影4K UHD:3840×2160
FullHD:1920×1080
HDR動画:1920×1080
クリエイティブフィルター:920×1080
タイムコード付加可能
ドロップフレーム119.88fps/59.94fps/29.97fps対応録音ステレオマイク内蔵(ウィンドカット機能)、外部ステレオマイク(マルチアクセサリーシューまたはφ3.5mmステレオミニジャック)
液晶モニターワイド3.0型(3:2)/約162万ドットモニターの明るさ7段階に調整可能
視野角上下/左右ともに約170°タッチパネル仕様静電容量方式
使用バッテリーリチウムイオン充電池(付属)サイズ116.3(W)×68.8(D)×85.5(H)mm
重量本体:約375g(バッテリー、カード含む)
レンズ:約130g
動作環境使用可能温度:0~40℃
使用可能湿度:85%以下
付属品充電器、バッテリー、ストラップ、シューカバー
小型・軽量ボディーに「EOS Rシステム」の高い撮影性能や便利な通信機能を凝縮したミラーレスカメラです。
被写体が画面内に入ると自動で検出してトラッキング
大型CMOSセンサーと最新の映像エンジンDIGIC Xが生み出す圧倒的な高画質
CMOSセンサーがとらえた豊富な情報をもとに、肉眼で見ているような緻密な階調を再現するHDR撮影(HDR PQ)に対応
ベストショットを後から選べる高速連続撮影
レビュー動画用モード、手ぶれ補正モード、自動水平補正モードなどVlogやコンテンツ撮影に便利な機能も充実
実質6Kの画質で記録して4Kにリサイズする[6Kオーバーサンプリングプロセッシング]を採用した4K30p(クロップなし)動画の撮影が可能
スマートフォンのように画面にタッチするだけで、メニューの選択や設定、フィルター効果の選択が行えます。
【注意事項】
・カメラの修理を行う際、内容により本体の交換対応をすることがございます。その場合、貼られている液晶保護フィルムの返却はできません。
 事前にお客様にて液晶保護フィルムを剥がした上で修理送付願います。
・液晶保護フィルムの貼り付けに失敗した(上手に貼れなかった)等の理由での返品交換や液晶保護フィルム無償提供のご要望はお断りいたします。
販売価格

182,600円(税抜)/ 200,860円(税込)

カタログ価格

182,600円(税抜)/200,860円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/04 00:12現在)

更新
商品入数1販売単位台
その他関連
部品EA759GB-96 : デジタルカメラ用バッテリー(LP-E17/キャノン)
オプションEA759GK-27E : 32GB SDHCメモリーカード
オプションEA759EK-14 : 55-210mm 望遠ズームレンズ(キャノン一眼レフ用)
オプションEA759EX-60D : 635-1730mm カメラ三脚
オプションEA759Z-78C : [EA759GA-80C用] カメラケース
オプションEA759GG-1 : 49mm レンズガード
オプションEA759GF-34 : 74.6x48.9mm 液晶保護フィルム (キヤノン用)
ウェブカタログ画像
  • セット内容

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top