すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA761DT-13A

品名 : 3.5-18mm ラベルライター(ネームランド)

お名前付けから、整理収納・ラッピングまで
手軽に使えるコンパクトモデル

仕様

メーカーカシオ(CASIO)型番KL-P50WE
テープ幅3.5・6・9・12・18mm記号・絵文字654種類
定型フォーマット機能47種類フレーム80種類
電源ACアダプター(別売)、単三形電池×6本(別売)サイズ189(W)×115(D)×54.5(H)mm
※高さは足を含んだサイズです
重量564g表示6文字×1行
付属品テープカートリッジ
お試し用9mm幅1本
最大印字行数3行(9/12/18mm幅テープ使用時)
最大印刷幅12mm(18mm幅テープ使用時)印字密度200dpi
液晶サイズ96×16ドット入力方法キーボード
書体数和文2、かな6、英数6カッター手動カッター
連続印刷あり文字体標準、太字、白抜
内蔵文字種5,051文字内蔵辞書数約46,000
最大登録文字数80×51データ最大入力文字数80
余白設定あり
選べる絵文字・記号&フレーム印刷機能
食べ物や植物、マークなどの多彩な絵文字・記号を内蔵。飾り枠やイラストのフレームを使ってかわいらしさやオリジナル感があるラベルも作れます。
お子さまのお名前ラベルや整理収納、ラッピングなどにも役立ちます。
文字入力が簡単なかなめくり入力にも対応
「あ」を押すごとに「い」「う」「え」「お」と文字を変換します。使うキーの種類が少ないので、パソコンが苦手な人にも簡単に使えます。
2行、または3行印字が可能。サブタイトルや収納物の内訳など、多くの情報を1枚のラベルに入れることができます。
※印刷行数は使用するテープにより異なります。
一度の印刷操作で、複数枚のラベルを印刷可能。同じ内容のラベルを大量印刷したいときに便利です。1~50枚まで印刷枚数を指定することができます。
※印刷後、ハサミやカッターなどを使ってカットしてください。
便利な定型フォーマット
用途に合わせたラベルが作れる「定型フォーマット」や、お子様のお名前付けに便利な「名前シール」のフォーマットを、47種内蔵しています。
ジャストフィット印刷
テープ幅と文章の行数に合わせて、最適な文字サイズを自動で設定し、印刷します。細かい設定をする必要がないので、手軽にラベルが作れます。
販売価格

6,670円(税抜)/ 7,337円(税込)

カタログ価格

6,670円(税抜)/7,337円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 10:11現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1844ページ
その他関連
オプションEA761DS-1 : 6mm エコテープカートリッジ(赤)
オプションEA761DS-2 : 6mm エコテープカートリッジ(緑)
オプションEA761DS-3 : 6mm エコテープカートリッジ(青)
オプションEA761DS-4 : 6mm エコテープカートリッジ(白)
オプションEA761DS-5 : 6mm エコテープカートリッジ(黄)
オプションEA761DS-11 : 9mm エコテープカートリッジ(赤)
オプションEA761DS-12 : 9mm エコテープカートリッジ(緑)
オプションEA761DS-13 : 9mm エコテープカートリッジ(青)
オプションEA761DS-14 : 9mm エコテープカートリッジ(白)
オプションEA761DS-15 : 9mm エコテープカートリッジ(黄)
オプションEA761DS-21 : 12mm エコテープカートリッジ(赤)
オプションEA761DS-22 : 12mm エコテープカートリッジ(緑)
オプションEA761DS-23 : 12mm エコテープカートリッジ(青)
オプションEA761DS-24 : 12mm エコテープカートリッジ(白)
オプションEA761DS-25 : 12mm エコテープカートリッジ(黄)
オプションEA761DS-31 : 18mm エコテープカートリッジ(赤)
オプションEA761DS-32 : 18mm エコテープカートリッジ(緑)
オプションEA761DS-33 : 18mm エコテープカートリッジ(青)
オプションEA761DS-34 : 18mm エコテープカートリッジ(白)
オプションEA761DS-35 : 18mm エコテープカートリッジ(黄)
オプションEA761DS-41 : 24mm エコテープカートリッジ(赤)
オプションEA761DS-42 : 24mm エコテープカートリッジ(緑)
オプションEA761DS-43 : 24mm エコテープカートリッジ(青)
オプションEA761DS-44 : 24mm エコテープカートリッジ(白)
オプションEA761DS-45 : 24mm エコテープカートリッジ(黄)
オプションEA761DS-54 : 36mm エコテープカートリッジ(白)
オプションEA761DS-55 : 36mm エコテープカートリッジ(黄)
オプションEA761DS-64 : 46mm エコテープカートリッジ(白)
オプションEA761DS-65 : 46mm エコテープカートリッジ(黄)
オプションEA761DS-509 : 9mmx5.5m 配線マーカーテープ
オプションEA761DS-512 : 12mmx5.5m 配線マーカーテープ
オプションEA761DS-518 : 18mmx5.5m 配線マーカーテープ
オプションEA761DS-618 : 18mmx2.5m 熱収縮チューブテープ
オプションEA761DW-51 : 18mm 布転写テープカートリッジ(黒)
オプションEA761DW-52A : 18mm 布転写テープカートリッジ(赤)
オプションEA761DW-53A : 18mm 布転写テープカートリッジ(青)
ウェブカタログ画像
  • 選べる絵文字・記号&フレーム印刷機能
  • 連続印刷
  • 文字入力が簡単なかなめくり入力にも対応

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1844ページ
  • エスコ便利カタログ1845ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top