すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA761DT-19A

品名 : 3.5-24mm ラベルライター(ネームランド)

ATOK搭載で快適文字入力
入力も印刷も速いスマートモデル
パソコンリンク対応でPC接続でもラベルが作れる

仕様

メーカーカシオ(CASIO)型番KL-G2
テープ幅3.5・6・9・12・18・24mm最大印刷可能幅16mm(18/24mm幅テープ使用時)
記号・絵文字1543種類
※ギリシャ文字・ロシア文字を含む
フレーム65種類
※フレーム付き印刷の種類には同一フレームで複数のテープ幅に対応するものが、それぞれ含まれています
フォーマット96種類
※フォーマット数には名前シールフォーマットを内蔵している機種はその数を含む
サイズ202(W)×212(D)×67.5(H)mm
※高さは足を含んだサイズです
重量約850g(電池を除く)付属品ACアダプター、電源コード、
テープカートリッジ18mm幅1本、専用収納ケース
対応テープEA761DR・DS・DW・DXシリーズ
(幅3.5~24mmネームランドテープ)
最大印字行数8行(18/24mm幅テープ使用時)
印字密度200dpi入力方式JIS配列キーボード/PC
入力:ローマ字・かな
書体漢字3・かな8・英数15カッターハーフカット機能つきオートカッター
電源ACアダプター
または単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池×8本(電池消耗目安:約2巻分)
※標準印刷条件で印刷した場合
※本機で推奨する充電式ニッケル水素電池はeneloop(エネループ)/充電式EVOLTA(エボルタ)です
変換:ATOK搭載
印字速度2倍対応縦横同時印刷あり
連番印刷あり
※3.5mm幅テープには対応しておりません
連続印刷あり
テープ長さダイレクト設定ありコピー/ペーストあり
タイムスタンプ/タイムスパンありデザインロゴ120種類
専用Webサイトにあるデザインロゴとフォルダ単位で入れ替え可能です
バーコード/QRコード印刷あり拡大印刷あり
※対応テープ幅:12mm/18mm/24mm
パソコン対応ソフトLABEL DESIGN MAKER / BA-300 / DESIGNLOGO CHANGERパソコンインターフェイスUSB
文字体標準/太字/白抜/影付/立体/斜め文字1データ最大入力文字数255
余白設定あり液晶表示サイズ8桁×4行
※フリーラベル入力時(情報表示1行を含む)
液晶サイズ128×64ドットバックライト付き液晶搭載
定型フォーマット機能96種類
印字がスピーディー
印刷品質はそのままに、従来モデルと比べ印字速度を2倍にアップ。(メーカー比)
ラベル作成の時間を短縮することで業務も効率的に
ハーフカット機能付きオートカッター
シールにのみ切り込みを入れ、台紙からはがしやすくします。テープがバラバラにならず、快適、便利にラベルを作成できます。
引き出しやキャビネットにも納まるA4ファイルボックスサイズ収納ケース付き
バックライト付き液晶を採用。
見やすい画面で表示内容や文字が確認しやすく、ラベル作成がはかどります。
優れた文字変換
株式会社ジャストシステムの日本語入力システム「ATOK」を搭載。文字入力が快適に行えます。
縦横同時印刷
一回の入力で縦書きと横書きのラベルを印刷できます。ファイルなどの表書きと背ラベルを、同時に作成したいときなどに便利です
インデックスラベル
ラベルを折り曲げ、ファイルの仕切りのタブや紙の端部に貼って見出しにすることができます。かさばる書類の整理や分類も簡単です。
※24mm幅テープのみ対応しています。
タイムスタンプ&タイムスパン
ラベル作成日時を自動入力するタイムスタンプ。指定した期限を自動計算&入力するタイムスパン。ファイルの日時管理や、文書を法定保存する際に便利です。
デザインロゴ 120種内蔵 / ロゴ入れ替え対応
よく使う言葉とイラストを組み合わせたラベル。オフィスで役立つ分別ラベルや工場で役立つ注意ラベルなど、様々な職場で使えるラベルを選ぶだけで作れます。
パソコン接続してラベルが作れます。パソコン搭載書体や画像などを印刷でき、Excelデータを取り込み差込印刷することも可能です。
販売価格

18,800円(税抜)/ 20,680円(税込)

カタログ価格

18,800円(税抜)/20,680円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 10:11現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1844ページ
その他関連
オプションEA761DR-24 : 24mm テープカートリッジ(白に黒文字)
オプションEA761DR-24Y : 24mm テープカートリッジ(黄に黒文字)
オプションEA761DR-109B : 9mm テープカートリッジ(黒に白文字)
オプションEA761DR-109C : 9mm テープカートリッジ(透明に白文字)
オプションEA761DR-112B : 12mm テープカートリッジ(黒に白文字)
オプションEA761DR-112C : 12mm テープカートリッジ(透明に白文字)
オプションEA761DR-124B : 24mm テープカートリッジ(黒に白文字)
オプションEA761DR-124C : 24mm テープカートリッジ(透明に白文字)
オプションEA761DR-306 : 6mm テープカートリッジ(透明に黒文字)
オプションEA761DR-309 : 9mm テープカートリッジ(透明に黒文字)
オプションEA761DR-312 : 12mm テープカートリッジ(透明に黒文字)
オプションEA761DR-318 : 18mm テープカートリッジ(透明に黒文字)
オプションEA761DR-324 : 24mm テープカートリッジ(透明に黒文字)
オプションEA761DR-409 : 9mm テープカートリッジ(白に黒文字)
オプションEA761DR-409C : 9mm テープカートリッジ(透明に黒文字)
オプションEA761DR-412 : 12mm テープカートリッジ(白に黒文字)
オプションEA761DR-412C : 12mm テープカートリッジ(透明に黒文字)
オプションEA761DR-418 : 18mm テープカートリッジ(白に黒文字)
オプションEA761DR-418C : 18mm テープカートリッジ(透明に黒文字)
オプションEA761DR-424 : 24mm テープカートリッジ(白に黒文字)
オプションEA761DS-1 : 6mm エコテープカートリッジ(赤)
オプションEA761DS-2 : 6mm エコテープカートリッジ(緑)
オプションEA761DS-3 : 6mm エコテープカートリッジ(青)
オプションEA761DS-4 : 6mm エコテープカートリッジ(白)
オプションEA761DS-5 : 6mm エコテープカートリッジ(黄)
オプションEA761DS-11 : 9mm エコテープカートリッジ(赤)
オプションEA761DS-12 : 9mm エコテープカートリッジ(緑)
オプションEA761DS-13 : 9mm エコテープカートリッジ(青)
オプションEA761DS-14 : 9mm エコテープカートリッジ(白)
オプションEA761DS-15 : 9mm エコテープカートリッジ(黄)
オプションEA761DS-21 : 12mm エコテープカートリッジ(赤)
オプションEA761DS-22 : 12mm エコテープカートリッジ(緑)
オプションEA761DS-23 : 12mm エコテープカートリッジ(青)
オプションEA761DS-24 : 12mm エコテープカートリッジ(白)
オプションEA761DS-25 : 12mm エコテープカートリッジ(黄)
オプションEA761DS-31 : 18mm エコテープカートリッジ(赤)
オプションEA761DS-32 : 18mm エコテープカートリッジ(緑)
オプションEA761DS-33 : 18mm エコテープカートリッジ(青)
オプションEA761DS-34 : 18mm エコテープカートリッジ(白)
オプションEA761DS-35 : 18mm エコテープカートリッジ(黄)
オプションEA761DS-41 : 24mm エコテープカートリッジ(赤)
オプションEA761DS-42 : 24mm エコテープカートリッジ(緑)
オプションEA761DS-43 : 24mm エコテープカートリッジ(青)
オプションEA761DS-44 : 24mm エコテープカートリッジ(白)
オプションEA761DS-45 : 24mm エコテープカートリッジ(黄)
オプションEA761DS-509 : 9mmx5.5m 配線マーカーテープ
オプションEA761DS-512 : 12mmx5.5m 配線マーカーテープ
オプションEA761DS-518 : 18mmx5.5m 配線マーカーテープ
オプションEA761DS-618 : 18mmx2.5m 熱収縮チューブテープ
オプションEA761DW-118 : 18mm セキュリティテープカートリッジ(銀に黒文字)
オプションEA761DX-6 : 6mm テープカートリッジ(白に黒文字)
オプションEA761DX-9 : 9mm テープカートリッジ(白に黒文字)
オプションEA761DX-12 : 12mm テープカートリッジ(白に黒文字)
オプションEA761DX-18 : 18mm テープカートリッジ(白に黒文字)
オプションEA761DX-24 : 24mm テープカートリッジ(白に黒文字)
オプションEA761DX-106 : 6mm テープカートリッジ(黄に黒文字)
オプションEA761DX-109 : 9mm テープカートリッジ(黄に黒文字)
オプションEA761DX-112 : 12mm テープカートリッジ(黄に黒文字)
オプションEA761DX-124 : 24mm テープカートリッジ(黄に黒文字)
オプションEA761DX-209 : 9mm テープカートリッジ(銀に黒文字)
オプションEA761DX-212 : 12mm テープカートリッジ(銀に黒文字)
オプションEA761DX-218 : 18mm テープカートリッジ(銀に黒文字)
オプションEA761DW-51 : 18mm 布転写テープカートリッジ(黒)
オプションEA761DW-52A : 18mm 布転写テープカートリッジ(赤)
オプションEA761DW-53A : 18mm 布転写テープカートリッジ(青)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1844ページ
  • エスコ便利カタログ1845ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top