すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA761DW-12

品名 : 12mm 耐油テープカートリッジ(白に黒文字)

油のついている面にもしっかりはれるテープ

仕様

メーカーカシオ(CASIO)型番XR-12TRWE
長さ5.5m巻文字色ブラック
テープ幅12mmテープ色白
被着体について油を吸収できる粘着剤を採用。
エンジンオイル、切削油、防錆油、サラダ油、ごま油、オリーブオイルなどの油がついている面に貼ることができます。
※多量の油が付着した面では十分な接着力が発揮できない場合があります。
テープ幅の合うものをお選び下さい。
販売価格

1,600円(税抜)/ 1,760円(税込)

カタログ価格

1,600円(税抜)/1,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/26 10:55現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1844ページ
バリエーション一覧
EA761DW-9 9mm 耐油テープカートリッジ(白に黒文字)
EA761DW-12 12mm 耐油テープカートリッジ(白に黒文字)
EA761DW-18 18mm 耐油テープカートリッジ(白に黒文字)
EA761DW-24 24mm 耐油テープカートリッジ(白に黒文字)
その他関連
本体EA761DT-14 : 3.5-24mm ラベルライター(ネームランド)
本体EA761DT-60 : 3.5-24mm ラベルライター(ネームランドイーマ)
本体EA761DT-55 : 3.5-18mm ラベルライター(ネームランドイーマ)
本体EA761DT-70 : 3.5-46mm ラベルライター(ネームランドBiZ+)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1844ページ
  • エスコ便利カタログ1845ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top