すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA761ED-126

品名 : 12mm ラミネートテープ(青)

仕様

メーカーマックス(MAX)型番LM-L512BS
テープ幅12mmテープ色青
文字色ブラック材質テープ、ラミネートフィルム:PET
粘着剤:アクリル系
8m巻
テープ幅の合うものをお選び下さい。
販売価格

1,200円(税抜)/ 1,320円(税込)

カタログ価格

1,200円(税抜)/1,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 10:24現在)

更新
商品入数1販売単位巻
カタログページ1845ページ
数量:

この商品には、35点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA761ED-61 6mm ラミネートテープ(銀)
    EA761ED-62 6mm ラミネートテープ(白)
    EA761ED-63 6mm ラミネートテープ(透明)
    EA761ED-64 6mm ラミネートテープ(黄)
    EA761ED-91 9mm ラミネートテープ(銀)
    EA761ED-92 9mm ラミネートテープ(白)
    EA761ED-93 9mm ラミネートテープ(透明)
    EA761ED-94 9mm ラミネートテープ(黄)
    EA761ED-95 9mm ラミネートテープ(赤)
    EA761ED-96 9mm ラミネートテープ(青)
    EA761ED-97 9mm ラミネートテープ(緑)
    EA761ED-121 12mm ラミネートテープ(銀)
    EA761ED-122 12mm ラミネートテープ(白)
    EA761ED-123 12mm ラミネートテープ(透明)
    EA761ED-124 12mm ラミネートテープ(黄)
    EA761ED-125 12mm ラミネートテープ(赤)
    EA761ED-126 12mm ラミネートテープ(青)
    EA761ED-127 12mm ラミネートテープ(緑)
    EA761ED-181 18mm ラミネートテープ(銀)
    EA761ED-182 18mm ラミネートテープ(白)
    EA761ED-183 18mm ラミネートテープ(透明)
    EA761ED-184 18mm ラミネートテープ(黄)
    EA761ED-185 18mm ラミネートテープ(赤)
    EA761ED-186 18mm ラミネートテープ(青)
    EA761ED-187 18mm ラミネートテープ(緑)
    EA761ED-241 24mm ラミネートテープ(銀)
    EA761ED-242 24mm ラミネートテープ(白)
    EA761ED-243 24mm ラミネートテープ(透明)
    EA761ED-244 24mm ラミネートテープ(黄)
    EA761ED-245 24mm ラミネートテープ(赤)
    EA761ED-246 24mm ラミネートテープ(青)
    EA761ED-247 24mm ラミネートテープ(緑)
    EA761ED-361 36mm ラミネートテープ(銀)
    EA761ED-362 36mm ラミネートテープ(白)
    EA761ED-364 36mm ラミネートテープ(黄)
    その他関連
    本体EA761EC-12 : 6-36mm ラベル作成機(PC専用/ラミネート)
    ウェブカタログ画像
    ※カラー:青(1個入)
    • ※カラー:青(1個入)
    • エスコ便利カタログ1844ページ
    • エスコ便利カタログ1845ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top