すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA761XD-31

品名 : AC100V/7W 照明灯/LED(クランプ式/白)

仕様

メーカー山田照明型番Z-S7000W
サイズセード長:500mm
セード高:21.5㎜
セード幅:27mm
アーム長:460mm
色白
取付方法クランプ
(専用上締め角型)
取付クランプ厚み50mmまで
光源LED/調色(3000K・4000K・5000K・6200K)演色性Ra90
LEDタイプLED一体型従来光源相当白熱80W相当
調光ソフトスタート調光光源仕様LED 7.0W
電源AC100V定格光束(LED)528lm
消費電力(LED)7W固有エネルギー消費効率(LED)76.1lm/W
LEDモジュール寿命40000時間中心直下照度1140lx
材質アルミ、樹脂コード長1.8m
重量1.5kg
直線で構成されたシンプルなスタイリング。
まるでデスクの一部のように一体化し、光だけを提供します。
上アームはモニターのベゼルに近い薄さ20mm
90°折りたたむとアンビエントモードになります。
調光、調色機能をひとつのボタンに集約したシンプルなデザイン
色温度4パターン(3000K・4000K・5000K・6200K)、調光は各色無段階調光
【機能】
・ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~30%無段階調光)
・ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)
・ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)
アイコン
販売価格

32,000円(税抜)/ 35,200円(税込)

カタログ価格

32,000円(税抜)/35,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 10:24現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2058ページ
バリエーション一覧
EA761XD-31 AC100V/7W 照明灯/LED(クランプ式/白)
EA761XD-32 AC100V/7W 照明灯/LED(クランプ式/黒)
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜
  • ランプの用語集

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. IMG
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2058ページ
  • エスコ便利カタログ2059ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top