すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761G-109

品名 : 12桁 計算機(防水機能付/ブラック)

仕様

メーカーナカバヤシ型番ECD-WR01BL
桁数12桁サイズ(W×D×H)mm102×154×39
電源L1154×1個(付属)重量143g
材質本体:ABS樹脂
キー:ラバー
機能税計算、パーセント計算、早打ち対応
電池寿命約1年(使用状況により異なります)液晶表示文字サイズタテ16.5×ヨコ5.5mm
注意・JIS保護等級3級防雨形に準拠する防水性能を備えていますので、
鉛直から60度の範囲で落ちてくる水滴による有害な影響はありませんが、
雨の中での使用や水中での使用、本体の水洗いはしないでください。
・ケース周囲のゴムパッキンやキーカバーに引っ張る等の無理な負荷を
加えないでください。負荷を加えると防水性能が劣化することがあります。
濡れた手での使用が可能な生活防水機能
6~8分間操作しないと自動的に電源がオフになります。
防水タイプ(IPX3準拠)
交換電池は【L1154】又は【LR44】等の同規格品をご使用ください。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
販売価格

3,700(税抜)/ 4,070円(税込)

カタログ価格

3,700円(税抜)/4,070円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/07/04 06:57現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1843ページ
バリエーション一覧
EA761G-109 12桁 計算機(防水機能付/ブラック)
EA761G-110 12桁 計算機(防水機能付/ブラック)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1842ページ
  • エスコ便利カタログ1843ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top