| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | HSL-A343-W |
|---|
| 仕様(最大) | A3 | 最大ラミネート幅 | 320mm |
|---|
| 最大ラミネート厚 | 0.6mm(フィルムと原稿を合わせた厚み) | 適用フィルム厚 | 75μm・100μm・150μm |
|---|
| ウォームアップ時間 | 約30秒 | ラミネート速度 | 570mm/分(50Hz) 680mm/分(60Hz) |
|---|
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 1400W |
|---|
| サイズ | 530(W)×132(D)×89(H)mm | 重量 | 3.1㎏ |
|---|
| 付属品 | ワイヤートレー×2個、キャリアシート×1枚、クリーニングペーパー×1枚、簡単操作ガイド×1枚 | コード長 | 約1.3m |
|---|
| 4本ローラー |
ウォームアップ時間約35秒、1枚あたりのラミネート時間もわずか30秒。 高速起動とスピード加工で作業時間の短縮になります。 |
75μmフィルムに対応。より薄いフィルムで加工できるので、使用用途の幅が広がります。 薄紙/厚紙モードを新搭載し、コピー用紙等の薄紙はもちろん、画用紙や写真等の厚紙でもラミネートが可能。 |
| モード切替によって自動で適切な温度に保つので、キレイに仕上がります。 |
リバース機能 フィルムが詰まったときは「逆転」ボタンを押して、フィルムをゆっくり引き抜いてください。 |
収納できるワイヤートレー付き ラミネートしたフィルムを受け止め、変形を防ぎます。使わないときはトレーを外して底面に収納可能。 |
| 電源を入れてから30分後に自動的にヒーターが切れるオートオフ機能付です。 |