すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA761LC-61B

品名 : 900x600mm ODボード

仕様

サイズ900(W)×600(H)mm重量(kg)4.0
材質表面:スチールボード
中:ハニカムシート
裏:カラー天板
枠:アルミ
付属品マーカー(白)1本
イレーザー1個
壁掛け用のリングが2か所についています(スライド式)
前モデル(EA761LC-61A)はボードの色が薄かったため
黒と赤のマーカーが付属していましたが、当モデルより付属マーカーは白のみとなります。
付属のイレーザーで文字が消えにくい場合は市販のホワイトボードクリーナーなどをご使用ください。
OD色の面のみ書き込み可能です。(裏面は使用不可)
マグネットは付属しません。
暗線なし
専用バッグはEA761LC-65Aをお使いください。
販売価格

24,000円(税抜)/ 26,400円(税込)

カタログ価格

24,000円(税抜)/26,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 29

(2026/10/26 10:55現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ1851ページ2534ページ

代替品

EA761LC-61C
その他関連
関連商品EA761LC-65A : 910x610x40mm ナイロンバッグ(EA761LC-61B用)
関連商品EA765MS-43 : [白] ブラックボードマーカー(極太字)
関連商品EA765MS-30 : 8本組/太字 水性ブラックボードマーカー
関連商品EA765MS-38 : [白] ブラックボードマーカー(太字)
関連商品EA765MS-5B : [白] ブラックボードマーカー(中字)
関連商品EA765MS-5 : [白] ブラックボードマーカー(中字/10本)
関連商品EA762FG-43 : φ18mm マグネット(緑/20個)
関連商品EA762FG-45 : φ18mm マグネット(黒/20個)
関連商品EA922AJ-72 : 200ml ホワイトボードクリーナー
関連商品EA762FF-202 : 200mm マグネットバー(緑)
ウェブカタログ画像
  • 壁掛け用リング付き
  • 使用イメージ
  • 裏面 ※書き込み不可
  • エスコ便利カタログ1850ページ
  • エスコ便利カタログ1851ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top