すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761LD-101

品名 : ホワイトボード取付用フック(はさみ厚45~70mm)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーライオン事務器(LION)型番51554
はさみ厚45~70mm耐荷重4.5kg(1個あたり)
仕様パーティション取付用・2個1組
パーティションに壁掛式の黒板やボードを取り付けるためのフックです。
奥行の調整は、工具なしでできます。
材質スチール
販売価格

2,200(税抜)/ 2,420円(税込)

カタログ価格

2,200円(税抜)/2,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/18 23:33現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1902ページ
バリエーション一覧
EA761LD-101 ホワイトボード取付用フック(はさみ厚45~70mm)
EA761LD-102 ホワイトボード取付用フック(はさみ厚23~50mm)
EA761LD-103 ホワイトボード取付用フック(はさみ厚35~47/55~67mm
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1902ページ
  • エスコ便利カタログ1903ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top