| メーカー | セーラー万年筆 | 型番 | 31-3803-000 |
|---|
| 商品名 | どこでもシート | サイズ | 600mm×20m(※カット寸法は、600×800mmで25枚分) |
|---|
| 材質 | ポリプロピレン | シート厚み | 0.05mm |
|---|
| 重量 | 800g | 仕様 | 白地 ドットタイプ25mm方眼 |
|---|
| 800mmごとにミシン目が入っておりカットできます |
| 静電気で壁に貼りつきホワイトボードのように使える携帯シート |
| シート状のフィルムなので場所をとらずガラスや壁、木などの平滑面に簡単に貼れます |
| 環境に優しい素材(ポリプロピレン)使用の為、燃えるゴミで取り扱えます |
| 画びょうやセロハンテープが不要です |
| 方眼入りなので図やグラフを書きやすいです |
| ホワイトボードと同じ使い方が何度もできます。 |
| 静電気でピタッとくっつきます。 |
| 繰り返し貼る/剥がすことができます。 |
| 両面使用が可能です。 |
| 糊を使用していないので糊残りなどがありません。 |
| ホワイトボード用マーカーで書き消しができます。裏写りもしません。 |