すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761LF-101

品名 : インタラクティブボードユニット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー内田洋行(UCHIDA)型番4-850-4301
サイズ200×42×15mm重量74g
対応OSWindows7/8.1/10入力操作超音波、赤外線
有効認識範囲約100型(2500×1400mm)無線仕様到達距離:最大50m、
転送速度:最大2.1Mbps
セット内容本体、USB無線ドングル、プロジェクションペン2本、USBケーブル(4.5m)、ペン用充電ケーブル、ACアダプタ
プロジェクターで投影した画面に、電子ペンで書き込みができるようになる電子ボードシステムです。
販売価格

137,000(税抜)/ 150,700円(税込)

カタログ価格

137,000円(税抜)/150,700円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/05 22:22現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top