すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951CF-12

品名 : 50x43mm ストップ付丁番(鉄/2個)

仕様

材質スチール(クロムメッキ)全長43mm
50mm厚み1.0mm
穴数4穴径4.2mm
重量(1個あたり)28g入数2個
各種箱のフタや設備機器の扉などに。
取付ビスは付属していません。
90°で止まるストップ付
取付ねじ無し
販売価格

1,560(税抜)/ 1,716円(税込)

カタログ価格

1,560円(税抜)/1,716円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/04/05 22:22現在)

更新
商品入数2販売単位
カタログページ1341ページ
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • エスコ便利カタログ1340ページ
  • エスコ便利カタログ1341ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top