すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761LH-8

品名 : φ47x300mm 丸筒(B4用)

仕様

外寸φ47×300mm規格B4用
材質芯材:古紙使用重量75g
入数1本
大事な賞状などを大切に授与・保管
紙クロース張、茶色ワニ模様
芯材に古紙を使用しています。
販売価格

230(税抜)/ 253円(税込)

カタログ価格

230円(税抜)/253円(税込)

在庫数

最新在庫: 109

(2026/04/06 17:26現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1810ページ
バリエーション一覧
EA761LH-8 φ47x300mm 丸筒(B4用)
EA761LH-9 φ47x360mm 丸筒(A3用)
ウェブカタログ画像
  • 入数:1本
  • エスコ便利カタログ1810ページ
  • エスコ便利カタログ1811ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top