すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761LM-102

品名 : 966x 835x2754mm 壁掛スクリーン用三脚

仕様

メーカーサンワサプライ型番PRS-KBSTL
サイズ(W×D×H)mm966×835×1712~2754重量(g)1100
適合品番EA761LM-37、-38、-39
プロジェクタースクリーン(壁掛け)用の三脚です。
※EA761LM-39には、2個で吊り下げ可能です。
販売価格

13,800(税抜)/ 15,180円(税込)

カタログ価格

13,800円(税抜)/15,180円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/31 19:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1852ページ
その他関連
本体EA761LM-39 : 2150x1689mm スクリーン(壁掛式)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1852ページ
  • エスコ便利カタログ1853ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top