すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761LM-61A

品名 : 900x 600mm ホワイトボードシート&スクリーン(マグネット式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーサンワサプライ型番PRS-WB6090K
規格40型スクリーンサイズ(W×H)mm900x600
重量(kg)0.86厚み0.53mm
材質表面:PETシート
裏面:マグネットシート
片面仕様のみ
マーカーペン(赤・青・黒)、イレーサー、トレイ付
表面はホワイトボード用マーカーペンで書き消しできるマットホワイトボードフィルム素材です。
マグネット式でスチール面に簡単に貼り付けできるプロジェクター投影用スクリーンです。
表面はやわらかく薄い軽量マグネットシート素材です。
※短焦点プロジェクターは、平らな黒板や壁に貼り付けた場合に対応します。
ホワイトボードとしても使えるマグネット式プロジェクタースクリーン。
販売価格

8,850(税抜)/ 9,735円(税込)

カタログ価格

8,850円(税抜)/9,735円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/15 15:27現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA761LM-62A
バリエーション一覧
EA761LM-61A 900x 600mm ホワイトボードシート&スクリーン(マグネット式)
EA761LM-62A 1200x 900mm ホワイトボードシート&スクリーン(マグネット式)
EA761LM-63A 1800x 900mm ホワイトボードシート&スクリーン(マグネット式)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top