すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA761LP-1A

品名 : KG/L判 デジタルプリントフレーム

仕様

メーカーナカバヤシ型番フ-DPA-PC
規格KG/L判(マット使用時)収納用紙サイズ(mm)152×102
重量(g)150材質フレーム:アルミ
透明板:PETシート(0.4mm厚)
裏板・スタンド:MDF
フレーム外形寸法173×123×12(t)mmマット窓サイズ117×79mm
吊りひも・吊り金具付
ベタマット台紙1枚、スタンド付、吊り下げ透明袋入
アルミの光沢と軽量さを活かしたプリントフレーム。
中のマット台紙により、2サイズに対応することができます。
販売価格

1,130円(税抜)/ 1,243円(税込)

カタログ価格

1,130円(税抜)/1,243円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/10/26 11:52現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1810ページ

代替品

EA761LP-1B
  • 品番

    EA761LP-1B

  • コメント

    変更点:材質、製造国など

バリエーション一覧
EA761LP-1A KG/L判 デジタルプリントフレーム
EA761LP-2A 2L/KG デジタルプリントフレーム
EA761LP-3A A4/B5 デジタルプリントフレーム
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1810ページ
  • エスコ便利カタログ1811ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top