すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA761LP-53

品名 : B3判 ポスターフレーム

仕様

メーカーナカバヤシ型番F-PFA-B3-S
規格B3判収納用紙サイズ(mm)515×364
材質フレーム:アルミ
バネトンボ:樹脂
付属品吊り金具付(縦吊り、横吊り両用) 吊ヒモ付
重量540gフレーム外形寸法539×388×16(t)mm
透明板PETシート(0.5mm厚)裏板白ダンボール板(3.0mm厚)
バネ状のトンボが裏板を押し上げるため、作品をしっかりと押さえます。
裏面にタテヨコどちらでも吊り下げできるフック付
※壁に取り付けるフック・金具は付属しておりません。
販売価格

4,350円(税抜)/ 4,785円(税込)

カタログ価格

4,350円(税抜)/4,785円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/26 09:25現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ1810ページ

代替品

EA761LP-51
バリエーション一覧
EA761LP-51 A2判 ポスターフレーム
EA761LP-52 A1判 ポスターフレーム
EA761LP-53 B3判 ポスターフレーム
EA761LP-54 B2判 ポスターフレーム
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1810ページ
  • エスコ便利カタログ1811ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top