すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA761XB-331

品名 : 5kg ライティングバー用吊りフック(白)

仕様

メーカー朝日電器(ELPA)型番EW-LR04H
耐重量5kg本体材質ABS樹脂
色白(アイボリー)
ライティングバーからディスプレイやPOPなどを吊り下げるときに使用
ライティングバー(EA761XB-201~-210)用
販売価格

270円(税抜)/ 297円(税込)

カタログ価格

270円(税抜)/297円(税込)

在庫数

最新在庫: 17

(2026/10/26 11:11現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2062ページ
バリエーション一覧
EA761XB-331 5kg ライティングバー用吊りフック(白)
EA761XB-332 5kg ライティングバー用吊りフック(黒)
その他関連
本体EA761XB-201 : AC100V/1500W/0.5m ライティングバー(アイボリー)
本体EA761XB-202 : AC100V/1500W/1.0m ライティングバー(アイボリー)
本体EA761XB-203 : AC100V/1500W/0.5m ライティングバー(ブラック)
本体EA761XB-204 : AC100V/1500W/1.0m ライティングバー(ブラック)
本体EA761XB-205 : AC100V/500W/0.5m ライティングバー(リモコン付/アイボリ
本体EA761XB-206 : AC100V/500W/1.0m ライティングバー(リモコン付/アイボリ
本体EA761XB-207 : 0.5m 延長用ライティングバー(アイボリー)
本体EA761XB-208 : 1.0m 延長用ライティングバー(アイボリー)
本体EA761XB-209 : 0.5m 延長用ライティングバー(ブラック)
本体EA761XB-210 : 1.0m 延長用ライティングバー(ブラック)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2062ページ
  • エスコ便利カタログ2063ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top