すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA809MH-19

品名 : 178mm/#80 ディスクペーパー(25枚)

仕様

メーカー3M型番987C 80
商品名キュービトロン2用途溶接スピード除去、切削加工後研磨、面取り、開先加工などのグラインダー作業に
粒度#80最大回転数8600rpm
外径178mm穴径22mm
入数25枚
ステンレス・アルミ用
速い研磨スピード
2次バリが出にくい
セラミックの精密成型砥粒により、非常に高い研磨力を発揮します。
軽い力で楽に作業が行えます。
発熱を抑制しワークが焼けにくい
<ディスク交換の時間は約3秒>
・専用パッドを使うことで、ワンタッチで着脱ができます。
・取り付け金具を使わず、手で取り外し・取り付けをして頂けます。
※バックアップパッド(専用パッド)は別売です。
<ベタ当てOK!深傷を作らず、やり直しゼロへ>
・ロックナットが無いため、ベタ当て(水平使用)できます。
・深傷や、ロックナットでのスクラッチを心配せずにご使用いただけます。
販売価格

18,000円(税抜)/ 19,800円(税込)

カタログ価格

18,000円(税抜)/19,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/26 11:53現在)

更新
商品入数25販売単位袋
カタログページ0971ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA809MH-4 127mm/#36 ディスクペーパー(5枚)
    EA809MH-5 127mm/#60 ディスクペーパー(5枚)
    EA809MH-6 127mm/#80 ディスクペーパー(5枚)
    EA809MH-7 178mm/#36 ディスクペーパー(5枚)
    EA809MH-8 178mm/#60 ディスクペーパー(5枚)
    EA809MH-9 178mm/#80 ディスクペーパー(5枚)
    EA809MH-14 127mm/#36 ディスクペーパー(25枚)
    EA809MH-15 127mm/#60 ディスクペーパー(25枚)
    EA809MH-16 127mm/#80 ディスクペーパー(25枚)
    EA809MH-17 178mm/#36 ディスクペーパー(25枚)
    EA809MH-18 178mm/#60 ディスクペーパー(25枚)
    EA809MH-19 178mm/#80 ディスクペーパー(25枚)
    その他関連
    部品EA809MJ-3 : [178mm用] パッド
    ウェブカタログ画像
    入数25枚
    ※画像はEA809MH-14
    • 入数25枚\n※画像はEA809MH-14
    • エスコ便利カタログ970ページ
    • エスコ便利カタログ971ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top